絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
534件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
スクリュースピッツ PS製 積水マテリアルスクリュースピッツ PS製積水マテリアル
19,980税込21,978
1セット(1000個)
12日以内出荷
スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
材質(本体)PS本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
共通摺合せ遠沈管 茶 三商共通摺合せ遠沈管 茶三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
遠心管 円錐 目盛付 10ml 三商遠心管 円錐 目盛付 10ml三商
849税込934
1個
4日以内出荷
容量(mL)10目盛(mL)0.1直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
ラウンド チューブ FALCONラウンド チューブFALCON
2,798税込3,078特価
1ケース(1000個×1パック)ほか
当日出荷から8日以内出荷
円筒形沈殿管 TARSONS円筒形沈殿管TARSONS
499税込549
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリカーボネイト製
材質PC
円筒形沈殿管 TARSONS円筒形沈殿管TARSONS
459税込505
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
材質PP
遠沈管15mL 印刷目盛付・バルク包装 ポリプロピレン製 500本 25×20 IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管15mL 印刷目盛付・バルク包装 ポリプロピレン製 500本 25×20IWAKI(AGCテクノグラス)
15,980税込17,578
1箱(500本)
12日以内出荷
容量(mL)15材質(本体/CAP)PP/HDPE寸法(mm)17×120アズワン品番61-9715-49
PPスピッチ アズワンPPスピッチアズワン
5,445税込5,990
1袋(250本)
翌々日出荷
リーズナブルなフタねじ込み式
用途差込フタ式容量(mL)10アズワン品番4-812-01
梨型沈殿管 PPCシリーズ アズワン梨型沈殿管 PPCシリーズアズワン
31,482税込34,630
1袋(25個)ほか
当日出荷
用途オートクレーブ可(121℃・20分)
自立型スーパークリア遠沈管 50mL VWR自立型スーパークリア遠沈管 50mLVWR
43,980税込48,378
1箱(10袋×50本)
翌々日出荷
透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。
用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)容量(mL)50種別滅菌済アズワン品番3-038-02
スクリュースピッツ(PS) 積水マテリアルソリューションズスクリュースピッツ(PS)積水マテリアルソリューションズ
13,980税込15,378
1パック(250袋)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
電子線滅菌済。
容量(mL)10材質ポリスチレン
透明タイプ遠沈管(TPX製) ケニス透明タイプ遠沈管(TPX製)ケニス
37,980税込41,778
1組(300本)ほか
3日以内出荷
耐有機溶媒の特性を持つ、透明な材質で、フェノール・クロロホルム抽出時における液ー液面の判別に便利です。
材質本体/TPX(ポリメチルペンテン)、キャップ/PE(ポリエチレン)滅菌オートクレーブ可(121℃ 20分)
丸底遠沈管 TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様栓なし透明肉厚(mm)2.4
ビバスピン ターボ sartorius(ザルトリウス)ビバスピン ターボsartorius(ザルトリウス)
34,980税込38,478
1箱(25個)
6日以内出荷から15日以内出荷
クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有効です。 本体は耐薬性の高いPS素材(Styrene butadiene co-polymer)を採用しています。 濃縮液は三角コーナーにまとまり、マイクロピペットで回収しやすい構造になっています。 1N NaOH洗浄にて、パイロジェン除去も可能です。
仕様推奨遠心力4000g材質(膜)PES使用チューブ15mLコニカルチューブサンプル量(mL)4
丸底スピッツ 栄研化学丸底スピッツ栄研化学
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
容量(mL)10
遠沈管 ラブコン遠沈管ラブコン
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 SIBATA(柴田科学)遠心沈殿管 丸底形 ねじ口SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1箱(5個)
3日以内出荷
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)106外径(Φmm)35
遠心沈殿管 丸底形 肉厚 SIBATA(柴田科学)遠心沈殿管 丸底形 肉厚SIBATA(柴田科学)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
容量(mL)50外径(Φmm)35
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13 SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
コニカルチューブ Kartell(カルテル)コニカルチューブKartell(カルテル)
30,980税込34,078
1ケース(750本)ほか
3日以内出荷
スクリューキャップ付き 目盛付き
仕様スクリューキャップ付き・目盛付き
スピッツ サンプラテックスピッツサンプラテック
23,980税込26,378
1ケース(1000個)
8日以内出荷から17日以内出荷
2.5ml、5ml、10mlに目盛があります。キャップは押蓋式。サイズは16Φ×100mm。材質はアクリル製です。未滅菌仕様。
サンプラ(R)  エコノスピッツPP サンプラテックサンプラ(R) エコノスピッツPPサンプラテック
11,980税込13,178
1箱(1000本)
9日以内出荷
本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリプロピレン製です。
容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
遠心瓶(PTFE FEP) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)遠心瓶(PTFE FEP)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン等)に適合する遠心瓶です。 腐食性の強い薬品の低速遠心や大容量の脂質・フェノール抽出・沈殿に適しています。
容量(mL)250仕様オートクレーブ可材質本体/ FEP、蓋/ ETFE(テフゼル(R))寸法(mm)Φ60×128.8アズワン品番1-8777-01許容遠心力(G)最大4000
遠沈管(プラグシールキャップ付き) ラブコン遠沈管(プラグシールキャップ付き)ラブコン
41,980税込46,178
1ケース
当日出荷
オークリッジ遠心管 Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)オークリッジ遠心管Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
10,980税込12,078
1袋(2本)
翌々日出荷から12日以内出荷
ベックマン、クボタ、日立、トミーなどほとんどの遠心機ローターに対応します。液漏れの心配のないねじ蓋付です。酸、塩基、溶剤、反応性の高い化学薬品に耐性があります。
仕様耐遠心/50000G(冷却、非冷却遠心可)OSHA基準/血清病原体防止基準適合オートクレーブ可材質(本体)PTFEFEP材質(キャップ)Tefzel ETFE
プラスチックチューブ(コニカル底) Thermo Fisher Scientificプラスチックチューブ(コニカル底)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1箱(500本)
翌々日出荷から12日以内出荷
遠沈管 ラブコン遠沈管ラブコン
42,980税込47,278
1箱(500本)
翌々日出荷
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度21278RCF
沈でん管 Kartell(カルテル)沈でん管Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
3日以内出荷
仕様オートクレーブ可能材質PP
沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEP TGK(東京硝子器械)沈でん管 円筒形ねじ蓋付 FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様キャップ:ETFE製
沈でん管 丸底50mL 柴田 TGK(東京硝子器械)沈でん管 丸底50mL 柴田TGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1個
3日以内出荷
容量(mL)50TGK品番371-04-65-12外径×高さH(Φmm×mm)35×100
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1ケース(5本)
3日以内出荷
キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付 TGK(東京硝子器械)ねじ口沈殿管 丸底 目盛付TGK(東京硝子器械)
21,980税込24,178
1ケース(5本)
3日以内出荷
容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
丸底チューブ 5mL 1000本 コーニング丸底チューブ 5mL 1000本コーニング
13,980税込15,378
1箱
翌々日出荷
滅菌未滅菌容量(mL)5本体寸法(mm)12Φ×75H材質ポリスチレン(PS)キャップなし包装(本×包)1000×1アズワン品番1-8428-03
丸底遠沈管 ねじ・CAP付 TGK(東京硝子器械)丸底遠沈管 ねじ・CAP付TGK(東京硝子器械)
2,060税込2,266
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ネジ、キャップ付き透明
ナノセップ ワットマン(Cytiva)ナノセップワットマン(Cytiva)
54,199税込59,619
1式
当日出荷
仕様膜材質:オメガ(ポリエチレンサポート付き低タンパク吸着性修飾ポリエーテルスルホン)材質レシーバー:ポリプロピレン
サンプラ(R)TPX(R)遠沈管 サンプラテックサンプラ(R)TPX(R)遠沈管サンプラテック
4,598税込5,058
1組(15mL)ほか
5日以内出荷
金属イオン溶出の影響を最小限に抑えた、メタルフリー仕様の遠沈管。透明性と耐熱性に優れるTPX(R)を使用。一般的なPP製のものと比較して耐薬品性に優れる。キャップ天面はフラット形状。本体にシボ加工を施しておりマーキングが可能。ケース販売に加えてバラ販売(組売り)も可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
コニカル遠沈管 ケニスコニカル遠沈管ケニス
11,980税込13,178
1袋(500本)ほか
120日以内出荷
材質PP容量(mL)15タイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合材質(キャップ)HDPE入数500本
エッペンドルフチューブ(3810X) Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ(3810X)Eppendorf(エッペンドルフ)
8,998税込9,898
1箱(1000本)
翌々日出荷
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質PP容量(mL)1.5、滴下:30000×gタイプサンプリングチューブ(3810X)規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌使用温度(℃)-86~100グレードPCRクリーン入数1000本×1袋オートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
12,980税込14,278
1箱(200本)
翌々日出荷
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様滴下容量:19500×g容量(mL)15規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind滅菌入数50本×4袋
エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブEppendorf(エッペンドルフ)
9,798税込10,778
1箱(150本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
仕様滴下容量:17000×g容量(mL)25
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管