絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
534件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat15mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
36,399税込40,039
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 チューブとキャップは別々の袋に入っております。 目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。 大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供 平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。 円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mmアズワン品番68-1903-42
15mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入 Celltreat15mL遠沈管 プラスチックラックのみ 非滅菌 再利用可能 1箱 5個入Celltreat
9,899税込10,889
1箱(5個)
33日以内出荷
耐久性のあるラックは再利用が可能でリサイクル可能です。 トレイの設計により、ラックが表面に付着/凍結するのを防ぎます。 間隔の広い設計により、液だれをキャッチし、チューブをより簡単に取り出すことができます。 こちらは15mL用プラスチックラックです。 プラスチックラックはポリプロピレン製で、オートクレーブ滅菌、再利用、リサイクルが可能です。 耐薬品性に優れ、液だれしにくいです。 底部のデザインにより、ラックの表面への付着や凍結を防止します。 ドリップをキャッチする間隔が広く、チューブの取り出しが容易です。
仕様●サイズ(D×W×H):154×96×35mmアズワン品番68-1903-49
15mLバイオ反応チューブキャップ キャップのみ ベント 滅菌 1箱 100個入 Celltreat15mLバイオ反応チューブキャップ キャップのみ ベント 滅菌 1箱 100個入Celltreat
11,199税込12,319
1箱(100個)
33日以内出荷
ベントキャップに0.22μmの疎水性膜を採用 読みやすい黒色目盛り 大きな白いマーキングエリア 15mLバイオリアクションチューブ用ベントキャップのみ
仕様●サイズ(D×W×H):22×22×10mmアズワン品番68-1903-47
60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入 Thermo Fisher Scientific60 mLコンテナ 1箱 100個×5包入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1箱(5包×100個)
63日以内出荷
漏れ防止機能付き 積み重ね可能 タブ付きラベル貼付済み
仕様●材質:PP●容量:60mL●滅菌済アズワン品番68-1424-21
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入 アズワンバイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入アズワン
25,900税込28,490
1箱(100個)
8日以内出荷
専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管 (印刷目盛付・ラック包装)IWAKI(AGCテクノグラス)
17,980税込19,778
1箱(200本)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
開閉しやすい高さのキャップ。確認しやすい黒目盛。広く書き込みしやすい白マーキングスポット。DNase、RNase、DNAフリー。ノンパイロジェニック。放射線滅菌済み。
ラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズ ニューウェルブランズ・ジャパンラウンドチューブ キャップ付 EOG滅菌済 1本/袋×500袋入 626566シリーズニューウェルブランズ・ジャパン
17,980税込19,778
1袋(500袋×1本)
翌々日出荷
半透明チューブです。ピールオフタイプの個包装(EOG滅菌済)で、ロット番号と有効期限が記載されています。デュアルポジションキャップと無地ラベルが付属します。
付属品無地ラベル材質本体(PP製)、キャップ(PE製)寸法(mm)Φ12×77使用温度範囲(℃)-45~+120遠心強度最大3000RCF
NichimateAQUA Tip(リフィル) 00-AQA-Nシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)NichimateAQUA Tip(リフィル) 00-AQA-NシリーズNICHIRYO(ニチリョー)
5,998税込6,598
1箱(2セット)ほか
予約販売
丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene丸底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
13,899税込15,289
1箱(1ケース×4個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●直径(mm):61.7●適用遠心容器製品番号:3123-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-43
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-33
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズThermo Scientific Nalgene
24,980税込27,478
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):50●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●※標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。アズワン品番65-5638-27
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
7,698税込8,468
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):16●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0018●未滅菌アズワン品番65-5638-22
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) Thermo Scientific NalgeneV底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene
9,798税込10,778
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-18
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
27,980税込30,778
1箱(20ラック×25本)
6日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)アズワン品番65-9406-57
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入 Celltreatフリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入Celltreat
61,980税込68,178
1箱(500個)
17日以内出荷から31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅16mm×奥行16mm×高さ130mm
エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ SterileEppendorf(エッペンドルフ)
34,980税込38,478
1箱(20袋×25本)
4日以内出荷
2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう未来のラボのあり方▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならない存在になっています。この状況は、サステナビリティの観点からは、大きな問題となっています。▼エッペンドルフは新製品の開発だけでなく、より環境に配慮した新しい製品素材の開発にも力を入れています。▼この度、5.0mL、15mL、25mL、50mLのスクリューキャップチューブを発売することとなりました。これらの製品は再生可能な再利用原料に基づく認証ポリプロピレンで作られています。エッペンドルフチューブBioBasedに使用されているバイオベースポリマーについて▼ラボ消耗品の生産に使用されるプラスチックの持続可能な特性を高めるために、再生可能な原料を使って、よりサステナブルなプラスチックを作り、使用する必要があります。▼この特定のバイオベースポリマーの製造では、化石原料を、生物由来の廃棄物や残渣(第2世代の再生可能な原料)から生産される持続可能な原料に置き換えることで、化石原料の使用を減らしています。▼再生可能な原材料を生産するために使用される原料は、最初の収集場所と、厳選されたサプライヤーからの再生可能な原材料の期限までさかのぼることができます。▼最終的なポリマーは、バイオベースポリマーとその加工を行うメーカーを対象とした、信頼できる世界的な認証制度である「ISCC PLUS」によるサステナビリティ認証を取得しています。ISCC PLUS認証について▼ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)は、循環型経済とバイオエコノミーのための世界的な認証プログラムです。この認証により、サプライチェーン全体のトレーサビリティが可能になります。▼ISCC PLUSは、食品・飼料、化学、製薬、バイオプラスチック業界の企業や生産者が、サステナビリティ認証を取得できるようにするものです。ISCC PLUSの認証により、企業は農業から最終製品までのサプライチェーン全体が監査されたことを保証することになります。また、廃棄物、残渣、リサイクル可能な材料を基にした製品にも適用されます。▼ISCCは、循環型経済とバイオエコノミーへの移行を支援し、以下に示す様な企業や環境に多くの利益をもたらします。▼サプライチェーン全体のトレーサビリティ▼原材料の同一性証明▼第三者による検証を受けた明確な情報▼独立した認証制度で消費者の信頼を強化ACT認証について▼独立した検証▼my green lab.は、第三者機関として独立した検証を行い、「ACT - The Environmental Impact Factor Label」の付いたラボ製品を認証しています。一方、エッペンドルフでは、ACTのバリデーションや認証を受けた製品が増えています。例えば、さまざまなチップ、チューブ、ディープフリーザー、ピペットなどで、今後もさらに増えていく予定です。▼「ACTラベルは、科学者と調達担当者双方のラボ用品における環境負荷に関する明確な第三者による検証済み情報を求めるニーズに応えるために作られました。製造、エネルギー、水の使用、包装、使用済み製品に透明性(ACT)を重視することで、より持続可能な製品を容易に選択できるようになります。廃油から高付加価値の製品へ▼エッペンドルフチューブBioBased、滅菌済み、スクリューキャップタイプは、5mL、15mL、25mL、50mlの容量をご用意しております。本製品の特徴▼ドイツ・オルデンブルクにあるエッペンドルフ・プロダクションセンターは、ISCC PLUS(国際サステナビリティ&カーボン認証)の認証制度に適合しています。▼ACTラベル(Accoutability:説明責任、Consistency:一貫性、Transparency:透明性)はMy Green Labが実施している環境負荷要因認証ラベルです。▼チューブは、90%が再生可能な原料(食品油の廃棄物や残渣からのリサイクルなど)、10%が化石原料(ISCCマスバランス・アプローチを適用)から作られています。▼エッペンドルフチューブBioBasedには、一般品質証明書/規格適合証明書が別途用意されています。▼エッペンドルフチューブBioBasedの製品別およびロット別の純度証明書をご用意しております。
仕様●容量:50mL●フタ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:19,500×g●純度レベル:sterile●▼滅菌済み●▼Human and bacterial DNA-free●▼DNase-free●▼Rnase-free●▼Pyrogen-free●入数:500本(20袋×25本)アズワン品番65-8749-14
沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ 日本理化学器械(NRK)沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) Thermo Scientific NalgeneV底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-46
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-41
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
7,698税込8,468
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-28
オークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオークリッジ遠沈管(PSF) 3115シリーズThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可強度に優れ、主に酸や塩基性溶媒への使用※10000×gでは液漏れ防止のためライナー付きシーリングキャップをご使用ください。
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):30●未滅菌●※製品番号DS3131-0020のライナー付きシーリングキャップありアズワン品番65-5638-26
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
18,980税込20,878
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):100●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0032●未滅菌アズワン品番65-5638-24
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) Thermo Scientific NalgeneV底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene
8,798税込9,678
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●適合キャップ製品番号:DS3111-0017●未滅菌アズワン品番65-5638-16
エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズ Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフコニカルチューブ 25 mL スクリューキャップ 0030 122シリーズEppendorf(エッペンドルフ)
15,980税込17,578
1箱(4袋×50本)
翌々日出荷
丁度良いサイズで取り扱いが簡単▼マイクロピペットを介した汚染リスクを低減できます。▼15 mL や 50 mL のコニカルチューブと比較して 20% ほど短いので、保管に必要なスペースを減らせます。▼15 mL コニカルチューブより迅速にペレットを再懸濁できます。最高級の材質▼透明性が高くペレットの視認が容易▼可塑剤、スリップ剤、殺生物剤不使用2種類のキャップ▼片手で簡単に開閉できるスナップキャップ▼より安心して扱えるスクリューキャップ▼-86℃ ~ 100℃ で蓋が開くことなく使用可能50 mL コニカルチューブと同じ太さ▼既存の機器を利用可能▼耐遠心力 17,000 x g
仕様●Protein LoBind/タンパク質低吸着性チューブ●容量:25.0mL●フタ:スクリューキャップ●該当のキャップ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:17,000×g●温度範囲:-86~100℃●オートクレーブ不可●チューブ:ポリプロピレン(PP)●キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)●純度レベル●▼PCR clean●▼Human DNA-free●▼DNase-free●▼RNase-free●▼PCR inhibitor-freeアズワン品番65-8988-81
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
8,998税込9,898
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-31
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
7,998税込8,798
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):38●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0025●未滅菌アズワン品番65-5638-23
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
22,980税込25,278
1箱(12ラック×25本)
6日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20ラック/箱)アズワン品番65-9406-60
V底オークリッジ遠沈管用アダプター 1箱 6個×1包入 Thermo Scientific NalgeneV底オークリッジ遠沈管用アダプター 1箱 6個×1包入Thermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1箱(1包×6個)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●適用遠心容器製品番号:3148-0050PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-50
V底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入 Thermo Scientific NalgeneV底オークリッジ遠沈管 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene
16,980税込18,678
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可半透明タイプ少量でも回収しやすいV底5mLから35mLまで1mLごとにプリント目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):35●未滅菌●※シーリングキャップ(製品番号DS3132-0024、DS3131-0024)使用可能●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3147-0050)を併用してください。アズワン品番65-5638-49
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入 Celltreatフリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入Celltreat
91,980税込101,178
1箱(500個)
31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mmアズワン品番65-9233-98
エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ Sterile Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ BioBased スクリューキャップ SterileEppendorf(エッペンドルフ)
28,980税込31,878
1箱(10袋×50本)
4日以内出荷
2ndGeneration Feedstock-1stClass Consumables▼バイオ由来素材のエッペンドルフチューブ BioBasedでサステナビリティの目標を達成しよう未来のラボのあり方▼製品の品質や性能を損なうことなく、「リデュース・リユース・リサイクル」のコンセプトに従ってポリマー製品およびコンポーネントを実質的かつ測定可能にし、より持続可能にします▼油性プラスチック容器は、ガラス容器に代わって使用されるようになって以降、世界中のラボにとって無くてはならな
仕様●容量:15mL●フタ:スクリューキャップ●底の形状:コニカル●最大遠心力:19,500×g●純度レベル:sterile●▼滅菌済み●▼Human and bacterial DNA-free●▼DNase-free●▼Rnase-free●▼Pyrogen-free●入数:500本(10袋×50本)アズワン品番65-8749-12
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
7,898税込8,688
1箱(1包×10本)
5日以内出荷から7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) Thermo Scientific NalgeneV底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-17
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱(10セット×50本)
5日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)アズワン品番65-9406-59
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
25,980税込28,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):1000●最大遠心加速度(×g):7100●未滅菌●※製品番号DS3132-0063のシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-40
オークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入 Thermo Scientific Nalgeneオークリッジ遠沈管 シーリングキャップ付き 1箱 10本×1包入Thermo Scientific Nalgene
47,980税込52,778
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用<10000×gで液漏れ防止ライナー付きシーリングキャップ使用時は>10000×g遠心でも液漏れ防止USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質●▼本体:PSF●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):50●カラー:透明●未滅菌●※製品番号DS3131-0024のライナー付きシーリングキャップあり●標準的な50mLのローター用で使用する場合は42mLがすり切り一杯です。●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-44
沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ 日本理化学器械(NRK)沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
仕様●材質:ガラス(ホウケイ酸ガラス-2)●色:白●最小目盛 mL:目盛入(回線)●容量 mL:10mL●径×高さ mm:尿沈渣用●型:スピッツ型●栓ナシ●コード番号:650-10TCアズワン品番65-8671-44
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
10,779税込11,857
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-34
V底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入 Thermo Scientific NalgeneV底遠心瓶用アダプター 1箱 4個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
1箱(1ケース×4個)
欠品中
USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●外径(mm):61●適用遠心容器製品番号:3143-0175PK、3144-0175PK、3145-0175PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-48
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
28,980税込31,878
1箱(10パック×50本)
6日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)アズワン品番65-9406-61
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管