絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
534件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V底遠心瓶 ディスポーザブル 1箱 12本×1包入 Thermo Scientific NalgeneV底遠心瓶 ディスポーザブル 1箱 12本×1包入Thermo Scientific Nalgene
14,980税込16,478
1箱(1包×12本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(5800×g)までの冷却/非冷却低速遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性透明、広口タイプ刻み目盛り付き
仕様●材質●▼本体:PS●▼キャップ:HDPE●呼称容量(mL):175●容量目盛り:成形●外寸(mm):136×62●最大遠心加速度(×g):5800●※アダプター(製品番号DS3126-0175)を使用した場合●※必ずV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用してください。●滅菌済アズワン品番65-5638-47
V底遠心瓶(シーリングキャップ付き) Thermo Scientific NalgeneV底遠心瓶(シーリングキャップ付き)Thermo Scientific Nalgene
17,980税込19,778
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI液漏れ防止構造細胞無毒性オートクレーブ可刻み目盛り付きV底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3126-0175)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●▼ガスケット:シリコン●呼称容量(mL):175●未滅菌アズワン品番65-5638-45
丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgene丸底遠心瓶 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene
15,980税込17,578
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(27500×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可丸底遠心瓶用アダプター(製品番号DS3124-0010)を併用のこと
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※高速での遠心には、液漏れ防止を確実にするためライナー付きシーリングキャップ(製品番号DS3131-0038)をご使用ください。アズワン品番65-5638-42
30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入 Celltreat30ml遠沈管 自立式スタンド 500個入Celltreat
63,980税込70,378
1箱(500個)
33日以内出荷
30mLサイズは、中程度の容量の遠心チューブに適しています。ラック無しで使用できる自立式ベース目盛りは±2%の容量精度を保証します。底部は円錐形で、サンプルの取り出しが容易
仕様●サイズ:幅30mm×奥行30mm×高さ83mm
フリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入 Celltreatフリップトップキャップ遠沈管 滅菌済 500個入Celltreat
106,099税込116,709
1箱(500個)
31日以内出荷
人間工学に基づいたフリットトップキャップは片手で操作できるように設計されています。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で開閉できます大きな白のマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン(HDPE)製のキャップです。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。
仕様●サイズ:幅34mm×奥行34mm×高さ127mmアズワン品番65-9233-97
沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ 日本理化学器械(NRK)沈殿管(栓ナシ) 650-10シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,498税込1,648
1個
10日以内出荷
仕様●材質:ガラス(ホウケイ酸ガラス-2)●色:茶●目盛なし●容量 mL:10mL●径×高さ mm:径17×高さ110mm●型:スピッツ型●栓ナシ●コード番号:650-10PTアズワン品番65-8671-42
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene遠心瓶Thermo Scientific Nalgene
10,779税込11,857
1箱(1包×6本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●材質●▼本体:HDPE●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-37
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene遠心瓶Thermo Scientific Nalgene
49,980税込54,978
1箱(1包×6本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●未滅菌●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-35
丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ)  3117シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの透明タイプ) 3117シリーズThermo Scientific Nalgene
9,198税込10,118
1箱(1包×10本)
6日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0030●未滅菌●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-32
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
7,598税込8,358
1箱(1包×10本)
7日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):15●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-21
V底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) Thermo Scientific NalgeneV底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ)Thermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(6000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可刻み目盛り付き
仕様●材質:(本体)PC●呼称容量(mL):50●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-19
遠心瓶(PC) 3122シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠心瓶(PC) 3122シリーズThermo Scientific Nalgene
12,839税込14,123
1箱(1包×4本)
5日以内出荷
シーリングキャップを利用すると最大遠心加速時に液漏れ防止の確実性が向上USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可優れた機械的強度
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):250●最大遠心加速度(×g):27500●未滅菌●※製品番号DS3131-0038のライナー付きシーリングキャップあり●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意の上ご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。冷却/非冷却……4 ℃/22 ℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5638-38
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
29,980税込32,978
1箱(10セット×50本)
5日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)アズワン品番65-9406-62
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
33,980税込37,378
1箱(10セット×50本)
5日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:EOガス滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(個包装/50個入り、10パック/箱)アズワン品番65-9406-64
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
31,980税込35,178
1箱(20ラック×25本)
5日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):50●サイズ:Φ30x115mm●自立型●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(25個/ラック、20パック/箱)アズワン品番65-9406-63
滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610Xシリーズ GVS滅菌遠心チューブ リーケージプルーフ CELCUCG4610XシリーズGVS
22,980税込25,278
1箱(10パック×50本)
7日以内出荷
高い透明度医療グレードのPPを採用読みやすい印刷目盛りリークプルーフ仕様ラック包装、ジップロック包装、個包装を選択可能。
仕様●材質:PP●容量(mL):15●サイズ:Φ17x120mm●底形状:コニカル●耐遠心強度:12000G●滅菌:γ線滅菌●DNase,Rnase,パイロジェンフリー●入数:1箱(50個/ジップロックバッグ、10パック/箱)アズワン品番65-9406-58
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
10,980税込12,078
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):50●縁:あり●適合キャップ製品番号:DS3111-0029●未滅菌アズワン品番65-5638-25
遠心瓶 Thermo Scientific Nalgene遠心瓶Thermo Scientific Nalgene
76,980税込84,678
1箱(1包×24本)
5日以内出荷
USP Class VI細胞無毒性
仕様●最大載積量:12L●材質●▼本体:PPCO●▼キャップ:PP●呼称容量(mL):2000●最大遠心加速度(×g):7333●滅菌済●※サポートブリッジ(製品番号75007686)を必ずご使用ください。アズワン品番65-5638-36
丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズ Thermo Scientific Nalgene丸底遠沈管(キャップなしの半透明タイプ) 3110シリーズThermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1箱(1包×10本)
5日以内出荷
最大遠心加速度(50000×g)までの冷却/非冷却遠心用USP Class VIオートクレーブ可
仕様●材質:(本体)PPCO●呼称容量(mL):12●縁:なし●適合キャップ製品番号:DS3111-0016●未滅菌アズワン品番65-5638-20
大容量遠沈管用オプション品 BIO-BIK(イナ・オプティカ)大容量遠沈管用オプション品BIO-BIK(イナ・オプティカ)
2,898税込3,188
1袋(2個)ほか
6日以内出荷
T330マイクロチューブアダプター 50mlローター用 T330AD50シリーズ SimportT330マイクロチューブアダプター 50mlローター用 T330AD50シリーズSimport
6,598税込7,258
1パック(8個)
93日以内出荷
T330AD ユニバーサルアダプター遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。再利用可能15mlもしくは50ml用
仕様●温度耐性:-90℃~●材質:アセタールプラスチックアズワン品番65-3851-16
T330マイクロチューブアダプター 15mlローター用 T330AD15シリーズ SimportT330マイクロチューブアダプター 15mlローター用 T330AD15シリーズSimport
5,298税込5,828
1パック(8個)
93日以内出荷
T330AD ユニバーサルアダプター遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。再利用可能15mlもしくは50ml用
仕様●温度耐性:-90℃~●材質:アセタールプラスチックアズワン品番65-3851-14
大容量遠沈管 スーパーシールキャップ 2本×24袋入 ラブコン大容量遠沈管 スーパーシールキャップ 2本×24袋入ラブコン
50,980税込56,078
1袋(24袋×2本)
予約販売
チューブはクリーンで耐久性があるメディカルグレードの樹脂を使用しています。チューブとキャップはポリプロピレン製で、オートクレーブも可能です。キャップ内側にはエラストマー樹脂がシールされ、液漏れや長期保存時の蒸発が起こりにくくなっています。使いやすい2個入りパックの滅菌タイプです。チューブ側面には書きこみ用スペースと成型による金型目盛りが付いています。キャップは書き込みやシールが可能なフラットキャップです。最大遠心力:8,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。
ProtectR(プロテクトR)チューブ 10本×5袋×2セット入 ラブコンProtectR(プロテクトR)チューブ 10本×5袋×2セット入ラブコン
37,980税込41,778
1箱(100本)
6日以内出荷
ドライアイスによるサンプルの酸性化を防ぎます!キャップ内側には気密性に優れた、特殊なエラストマー樹脂が一体成形されており、チューブ内への二酸化炭素(CO2)の進入を防ぎます。ProtectRチューブ内にサンプル入りの小容量チューブを入れて、保管・輸送することも可能です。ProtectRチューブがバリアとなり、中のチューブを二酸化炭素から守ります。書き込みスペース(特許取得)はドット状になっており、チューブ内の確認が容易です。また、文字の滲みやローター出し入れ時の擦れ傷などによる文字消えが防止されます(特許番号5657655)凍結保存に適した、最大許容量目盛りが印字されております。IATA(国際航空運送協会)95kPa認証を取得しており、ドライアイスの影響を受けやすいサンプルも安全に航空輸送が可能です。最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
遠沈管 遮光タイプ(バルク) ラブコン遠沈管 遮光タイプ(バルク)ラブコン
5,998税込6,598
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護します。チューブの材質は、許容遠心力の高いポリプロピレン製 (copolymer)です。チューブ本体に白い大きな書きこみ用スペースがあります。容量目盛りが白色で印刷されているため、容量の確認が容易です。キャップはリーキングがおこりにくいプラグシールキャップです。片手で簡単に開け閉めできます。最大遠心力:12,500RCF ※遠心強度の数値は、水をチューブの8割(15mLチューブ:12mL/50mLチューブ:40mL)入れ、15分間遠心した場合の試験値です。ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。強遠心する場合は、1回のみの遠心をおすすめします。
PEスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンスPEスクリュースピッツ 10ccグローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(20袋×50本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐熱性が高いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
PPスクリュースピッツ 9cc グローバルサイエンスPPスクリュースピッツ 9ccグローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(20袋×50本)ほか
10日以内出荷
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:100mm●材質:PP(ポリプロピレン)
KRスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンスKRスクリュースピッツ 10ccグローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(20袋×50本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
クリアレン樹脂は透明で衝撃性が非常に高く、遠心強度にも強いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:クリアレン
PPスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンスPPスクリュースピッツ 10ccグローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(20袋×50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PP(ポリプロピレン)
PSスクリュースピッツ 10cc グローバルサイエンスPSスクリュースピッツ 10ccグローバルサイエンス
19,980税込21,978
1箱(20袋×50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリスチレン樹脂は透明性が高く、最も汎用されている樹脂です。
仕様●サイズ口部:Φ16mm●全長:108mm●材質:PS(ポリスチレン)
遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入 Thermo Scientific Nalgene遠沈管 ディスポーザブル 書き込みスペースあり 1箱 80個×6包入Thermo Scientific Nalgene
77,980税込85,778
1箱(6包×80個)
63日以内出荷
滅菌済みSAL10^-6USPClassVIコニカル底で効率的なサンプル回収可能上部が平たんなリムシールスクリューキャップ
仕様●材質●▼本体:PC●▼キャップ:PE●呼称容量(mL):10●最大容量(mL):11●容量目盛り:成形●外寸(mm):110×16●最大遠心加速度(×g):6000●書き込みスペース:ありアズワン品番65-5639-19
遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgene遠心瓶用アダプター 1箱 6個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1ケース×6個)
63日以内出荷
USPClassVI
仕様●材質:(本体)LDPE●直径(mm):61.5●適用遠心容器製品番号:3120-0250PK、3121-0250PK、3122-0250PK、3127-0250PK、3140-0250PK、3141-0250PK●※オートクレーブの際は、必ずキャップを完全に取り外して行ってください。冷却/非冷却……4℃/22℃。特に指定がない限り、全ての遠心容器は全容量の80%以上でご使用ください。アズワン品番65-5645-84
コニカルチューブ用 スクリューキャップ 50mLコニカルチューブ用 1箱 50個×20パック入 FALCONコニカルチューブ用 スクリューキャップ 50mLコニカルチューブ用 1箱 50個×20パック入FALCON
1箱(20パック×50個)
欠品中
50mLコニカルチューブ用のキャップです。ポリエチレン製のフラットトップのスクリューキャップは片手での操作が可能で、キャップ上面を書き込み用スペースとして使用可能です。特別注文品です。ご注文いただいてからお届けするまでにお時間がかかります。あらかじめご了承ください。
仕様●材質:ポリエチレン●遠心強度:●ノンパイロジェン●RNase/DNaseフリー●滅菌済み●入り数:1箱(50個/袋×20)●遠心分離用アズワン品番65-3364-67
PMP製ジャー Thermo Scientific NalgenePMP製ジャーThermo Scientific Nalgene
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
オートクレーブ可表面に目盛りがなく比重が見やすい透明性が高くガラスより軽く壊れにくい乳量計シリンダーとしても使用可能優れた耐薬品性と幅広いベースにより安定性を提供
仕様●材質:(本体)PMP●サイズ(mL):500●Φ×h(cm):5.08×39●※比重計は含まれていません。●入数:1本×1包アズワン品番65-5642-97
10mL遠沈管 500個入 Celltreat10mL遠沈管 500個入Celltreat
50,299税込55,329
1箱(500個)
31日以内出荷
最大10mLのサンプル量を処理する機能を備えたマイクロ遠沈管の利便性を提供します。短いチューブで細胞ペレットに簡単に届き、汚染リスクを低減します。目盛りは精度±2%の読みやすい黒の太字で印刷されています。大きな白いマーキングエリアは検体の識別に便利です。書きやすい平面のポリエチレン製キャップには漏れ防止シールが付いています。チューブの底面には目盛りがついており、ペレットの観察や少量の定量に適しています。便利なジッパー付の袋は開封した袋を折り畳んだりテープで留めたりする代わりに実用的です。バッファーと培地の事前ろ過に使えます。マイコプラズマ助除去用の0.10μmを含む3つのポアサイズで利用可能です。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1箱(500個入)●サイズ(mm):12×12×130アズワン品番65-5683-72
シーリングキャップ DS3132シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシーリングキャップ DS3132シリーズThermo Scientific Nalgene
7,398税込8,138
1箱(1ケース×2個)ほか
63日以内出荷
オークリッジ遠沈管、遠心瓶用遠心加速度(10000×g以上)で使用するライナー付きシーリングキャップUSP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
シーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズ Thermo Scientific Nalgeneシーリングキャップ アッセンブリー DS3131シリーズThermo Scientific Nalgene
6,798税込7,478
1箱(1ケース×2個)
5日以内出荷から63日以内出荷
遠心加速度(10000×g以上)で使用USP Class VI液漏れ防止構造オートクレーブ可
遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズ Thermo Scientific Nalgene遠沈管用フリクションキャップ DS3111シリーズThermo Scientific Nalgene
8,398税込9,238
1箱(1ケース×20個)
5日以内出荷から93日以内出荷
キャップなしのV字、丸底遠沈管にフィット取り外しやすいタブ付きUSP Class VIオートクレーブ可高速回転では液漏れを起こす可能性あり
大型円筒容器(PP)(フタ付き) 5352シリーズ Thermo Scientific Nalgene大型円筒容器(PP)(フタ付き) 5352シリーズThermo Scientific Nalgene
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
優れた化学薬品耐性USP Class VI細胞無毒性オートクレーブ可半透明で固体サンプルの保存や輸送に適している
遮光用黒色コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific遮光用黒色コニカルチューブThermo Fisher Scientific
61,980税込68,178
1セット(500本)
6日以内出荷
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管