絞り込み
ブランド
容量(mL)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
534件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質PC使用範囲0~130℃
スピッチグラス NEG(日電理化硝子)スピッチグラスNEG(日電理化硝子)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(100本)ほか
4日以内出荷
栓無し、目盛無し(口形は直口)
丸型遠沈管 NEG(日電理化硝子)丸型遠沈管NEG(日電理化硝子)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
栓無し、目盛無し(口形は直口)
採尿管 セキスイ採尿管セキスイ
24,980税込27,478
1セット(50本×20袋)
7日以内出荷
落としても割れないPET製スピッツです。
滅菌丸底スピッツP 栄研化学滅菌丸底スピッツP栄研化学
23,980税込26,378
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PP材質(キャップ)PE
丸底スピッツP 栄研化学丸底スピッツP栄研化学
21,980税込24,178
1セット(100本×10袋)
7日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PP材質(キャップ)PE
丸底スピッツN 栄研化学丸底スピッツN栄研化学
21,980税込24,178
1セット(100本×10袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
丸底スピッツ 栄研化学丸底スピッツ栄研化学
21,980税込24,178
1セット(100本×10袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)10寸法(mm)17×99材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌30mlスピッツ 栄研化学滅菌30mlスピッツ栄研化学
35,980税込39,578
1セット(5本×100袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)35寸法(mm)30.6×100材質(本体)PP材質(キャップ)PE
滅菌Kスピッツ 栄研化学滅菌Kスピッツ栄研化学
21,980税込24,178
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)7.5寸法(mm)17×107材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌Fスピッツ 栄研化学滅菌Fスピッツ栄研化学
23,980税込26,378
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
Fスピッツ 栄研化学Fスピッツ栄研化学
21,980税込24,178
1セット(100本×10袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。
容量(mL)10寸法(mm)17×102材質(本体)PS材質(キャップ)PE
滅菌PPスピッツ 栄研化学滅菌PPスピッツ栄研化学
23,980税込26,378
1セット(20本×50袋)
6日以内出荷
種々のタイプがありますので用途に応じて使い分けができます。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)16×101材質(本体)PP材質(キャップ)PE
Uスピッツ沈渣2号K15 栄研化学Uスピッツ沈渣2号K15栄研化学
22,980税込25,278
1セット(1000本)
6日以内出荷
尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
容量(μL)(スポイト)15目盛付適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
スピッツU2 栄研化学スピッツU2栄研化学
15,980税込17,578
1セット(100本×10袋)
9日以内出荷
尿沈渣鏡検のためのスピッツです。
適合尿沈渣用寸法(Φ×mm)17.5×103.5アズワン品番64-2192-76
Uスピッツ沈渣2 栄研化学Uスピッツ沈渣2栄研化学
22,980税込25,278
1セット(1000本)
6日以内出荷
尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
スポイト容量(mL)1適合尿沈渣用セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイト5号(CE1000)×1000寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
遠心瓶用シーリングキャップ Thermo Fisher Scientific遠心瓶用シーリングキャップThermo Fisher Scientific
8,698税込9,568
1ケース(2本)
3日以内出荷
最大遠心加速度もしくは10,000×g以上で遠心の際にご使用下さい。
遠心瓶  FEP製 Thermo Fisher Scientific遠心瓶 FEP製Thermo Fisher Scientific
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
半透明タイプ。USP ClassVI適合。オートクレーブ可。国内外の遠心機ローターに使用可能。詳細は別途お問合せ下さい。酸、塩基、有機溶媒など幅広い耐薬品性があります。使用温度範囲:-100~150℃。
容量(mL)250材質本体 FEP、キャップ ETFE遠心加速度最大:4000×g
遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、シーリングキャップ付)Thermo Fisher Scientific
20,980税込23,078
1セット(10本)
3日以内出荷から63日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明タイプ。液漏れ防止シーリングキャップ付。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP ガスケット:シリコン
遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
15,980税込17,578
1ケース(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。透明。オートクレーブ可。
材質本体:PC キャップ:PP
遠心沈澱管(丸底)  本体のみ Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(丸底) 本体のみThermo Fisher Scientific
7,698税込8,468
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明。オートクレーブ可。使用温度範囲:-40~121℃。
材質PPCO
遠心沈澱管アダプター(3148用) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管アダプター(3148用)Thermo Fisher Scientific
7,498税込8,248
1ケース(6本)
61日以内出荷
使用後はローターから簡単に取り外し可能。オートクレーブ可能。
材質ポリカーボネート規格No.3148用
遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ) Thermo Fisher Scientific遠心沈澱管(V底、オークリッジタイプ)Thermo Fisher Scientific
16,980税込18,678
1セット(10本)
3日以内出荷
遠心強度:50,000×g(非冷却・冷却共)。半透明タイプ。優れた密閉性による高い分離性能。液漏れ防止用24mm径キャップ付。5mlから35mlまで1mlごとにプリント目盛付。オートクレーブ可。
容量(mL)呼称:35材質本体:PPCO キャップ:PP外径×高さH(Φmm×mm)28.3×103.9(キャップ含む)
PC用キャップアッセンブリー Thermo Fisher ScientificPC用キャップアッセンブリーThermo Fisher Scientific
31,980税込35,178
1セット(6個)
61日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
材質フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン
スーパースピードボトル1L  PC Thermo Fisher Scientificスーパースピードボトル1L PCThermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1セット(6本)
3日以内出荷
製造での大容量の溶液分離に。最大遠心加速度:15,810×g。USP ClassVl適合。オートクレーブ可。
容量(L)1材質本体 PC、フタ PP(プラグ)・Modified PPE(カバー)、Oリング シリコン目盛
アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用 SIBATA(柴田科学)アルミ箔 コンウェイ水分活性測定器用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(500枚)
3日以内出荷
コンウェイ水分活性測定器用です。
仕様活性表付
遠沈管 200ml NUNC(ヌンク)遠沈管 200mlNUNC(ヌンク)
23,980税込26,378
1セット(48個)
5日以内出荷
DNase/RNase、パイロジェンフリー。USPクラスⅥ準拠。滅菌済(SAL10-6)。
容量(mL)200材質チューブ:PP、キャップ:PE最大遠心力(xg)7,000
遠沈管 15ml コーニング遠沈管 15mlコーニング
25,980税込28,578
1セット(500本)
翌々日出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。セントリスターキャップは先進の人間工学に基づいたキャップ構造。従来のキャップに比べて幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状のキャップです。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15仕様最大RCF:12500材質PP滅菌キャップタイプセントリスター
遠沈管 15ml コーニング遠沈管 15mlコーニング
33,980税込37,378
1セット(500本)
4日以内出荷から93日以内出荷
メディカルグレードのポリエチレンテレフタレート製、ポリプロピレン製の2種のチューブ素材に、セントリスターキャップとプラグシールキャップの組み合わせで、豊富な品揃えからお選び頂けます。プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270°)で開閉ができます。目盛は薬品耐性に優れ、消えにくい印刷目盛です。(250ml、500ml遠沈管除く。)
容量(mL)15滅菌キャップタイププラグシール
共栓遠心管 円錐 日本理化学器械(NRK)共栓遠心管 円錐日本理化学器械(NRK)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム全高(mm)436外径(Φmm)305口内径(Φmm)106コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
遠心管 15ml 積水マテリアル遠心管 15ml積水マテリアル
20,980税込23,078
1セット(1000個)
32日以内出荷
スクリュー式アウターキャップのため試験管の口元に触れにくくなっています。開栓時も検体等のとび跳ねが軽減できます。
容量(mL)15材質PP寸法(mm)本体:Φ17×118、キャップ:Φ22×13.5目盛(mL)0.5(底から1mlまでは0.1ml)
スクリュースピッツ PP製 積水マテリアルスクリュースピッツ PP製積水マテリアル
19,980税込21,978
1セット(1000個)
23日以内出荷
スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
15ml遠沈管 遮光 BIO-BIK(イナ・オプティカ)15ml遠沈管 遮光BIO-BIK(イナ・オプティカ)
5,898税込6,488
1セット(50個)
11日以内出荷
紫外線を100%カットし、光放射からサンプルを保護。キャップはリーキングがおこりにくいプラグスタイルキャップ。目盛、書込みスペース付。滅菌済。許容遠心力は12500RCF。
容量(mL)15材質(本体)PP材質(キャップ)PE
透明摺合せ遠沈管 茶 三商透明摺合せ遠沈管 茶三商
7,998税込8,798
1個
予約販売
容量(mL)50種別丸底栓共通24/12目盛1.0mL直径×長さL(Φmm×mm)35×96
透明摺合せ遠沈管 茶 三商透明摺合せ遠沈管 茶三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
透明摺合せ遠沈管 三商透明摺合せ遠沈管三商
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50種別丸底栓共通24/12目盛直径×長さL(Φmm×mm)35×96
透明摺合せ遠沈管 三商透明摺合せ遠沈管三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
共通摺合せ遠沈管 三商共通摺合せ遠沈管三商
3,598税込3,958
1個
予約販売
丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50種別丸底栓共通24/12目盛直径×長さL(Φmm×mm)35×96
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管