スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管 :「遠沈管」の検索結果
スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
1未満(1)
2~3未満(2)
10~20未満(106)
20~30未満(14)
30~40未満(13)
40~50未満(3)
50~60未満(100)
100~200未満(21)
200~300未満(12)
500~600未満(5)
容量(mL)をもっと見る
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP
規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free
滅菌放射線照射済
材質(キャップ)HDPE
最大遠心力(xg)13000
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
容量(mL)10
仕様EOG滅菌済
長さ(mm)104.5
材質(本体)アクリル
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
胴径(Φmm)16.5
アズワン品番2-5650-01
1袋(10本)
¥248
税込¥273
当日出荷
スカート付きなので自立します。
容量(mL)50
材質PP
高さ(mm)118
目盛(mL)2.5
耐熱温度(℃)120
外径(mm)29
1袋(50本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
各種メーカーの遠心分離機に適応。軽く強度があり、耐薬品性にも優れています。肉厚成型で重量バランスのばらつきを最小限に抑えています。
用途遠心分離
材質強化硬質ガラス
品名丸型遠沈管
1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
材質(本体)パイレックスガラス
材質(キャップ)フェーノール樹脂
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
用途DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー電子線滅菌済
容量(mL)25
材質本体/PP、キャップ/HDPE
寸法(mm)Φ30×75
アズワン品番4-792-01
遠心強度4000G15mL
1ケース(10袋×20本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●キャップはトリプルシールで確実に密閉されています。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
材質(本体)PP製
滅菌放射能(γ線)滅菌済
材質(キャップ)HDPE製
γ線滅菌済、書き込みスペース付き
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
タイプコニカル型
EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
トラスコ品番246-0831
形状自立型
容量(mL)50
高さ(mm)116
材質(本体)ポリプロピレン
目盛(mL)2.5
1袋入数(個)25
外径(Φmm)30
アズワン品番65-1986-99
1袋(25本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。
仕様DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー
材質本体/PP、キャップ/HDPE
滅菌γ線滅菌済
耐熱温度(℃)‐80~+121
遠心強度20000G
見やすい黒字目盛や広い書き込みスペースなど使いやすい遠沈管です。 Corning CentriStarタイプのキャップは上面が平坦で、マジック等で記号や文字が書け、より遠心強度の高いキャップです。
滅菌済
最大遠心強度20000Gの高耐久モデルの遠沈管です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(高密度ポリエチレン)
規格DNAR Nase/DNase FREE Non-PyogenicEndotoXin FREE
滅菌電子線滅菌済
耐熱温度(℃)-80~121
遠心強度20000G
チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)9400
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
ガンマ線滅菌済のポリプロピレン製チューブです。 チューブ本体の書き込みスペースがドット状のため、内容物の確認が容易に行えます。 50mLタイプのキャップ内側にはエラストマー樹脂シールがあり液漏れや蒸発が起こりにくくなっています。
材質PP
滅菌済
最大遠心力(xg)15000
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。
バルク包装の袋にはジッパーがついており、保管に便利です。
ポリプロピレン製は許容遠心力が大きく、細胞・タンパク質の吸着が少ないです。
ポリスチレン製は透明でサンプルの観察に適しています。
滅菌放射線照射済
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
"良い製品をよりお求め易い価格で研究者の方々へ"をテーマにコストダウンをご提案いたします。
底面形状はコニカル型で、透明性にも優れます。
書込みスペースも広く取っており便利です。
全てガンマ線滅菌済みです。
DNase/RNaseフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
形状底面:コニカル
材質(本体)ポリプロピレン
滅菌ガンマ線
材質(キャップ)ポリエチレン
細胞毒性試験・発熱性試験など厳しい試験に合格した厳選された原料を使用しています。キャップはネジ山の滑りが良く、確実にシールします。細胞の分離、核酸抽出等遠心分離操作の他、試料の調整、保存などに幅広くご使用いただけます。ノンパイロジェニック,放射線減菌済。
多様なサイズバリエーションがあるため、様々な実験において最適な容量の選択が可能です。15/50mL以外のサイズでもそれらの直径に合せて設計されているため、遠心に別途アダプターなどを必要としません。
材質キャップ/HDPE、チューブ/PP
温度範囲(℃)-80~+121
チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。
仕様y線滅菌済
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
目盛あり
滅菌γ線滅菌済
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
遠心強度21278RCF
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。ラックは保管にスペースをとらない折畳み式。環境を考慮し、リサイクルが可能なプラスチックを採用。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態ラック入
漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用。フラットトップキャップによりキャップ上部への書込みも容易。
印刷目盛は耐薬品性の高いインクで、はがれ落ちる心配が少なく読取りも容易です。書込み用マーキングスポット付。
レーザーマーカー目盛は本体外側に印字され、内面に凹凸がないので細胞等のひっかかりがありません。
エンドトキシンレベル:≦0.5EU/mL。DNase、RNase、DNAフリー保証。放射線滅菌済。
目盛付です。
材質硼珪酸ガラス
形状スピッチ
容量(mL)10
タイプ共栓
入数10
RoHS指令(10物質対応)対応
胴径×全長(mm)16.5Φ×105
1組(10本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
より透明な、より最大遠心力の向上したポリプロピレン製チューブ。低い回転数から高い回転数で、いろいろなアプリケーションに対応。広い書込みスペース付。サンプルを入れる際に便利な5ml刻みの目盛付。パイロジェンフリー。USPクラスⅥ、細胞無毒性、RNase/DNaseフリー。電子線滅菌済(SAL10-6)。チューブ・ラック:PP、キャップ:HDPE
包装形態バルク入
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
材質PP
滅菌電子線照射(SAL10-6)済、ノンパイロジェン
透明度が高く、視認性を重視するアプリケーション等に適しています。
仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PE(ポリエチレン)
遠心強度3600×G
遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
アズワン品番2-5750-01
仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付
材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)
寸法(mm)311×100×230
質量(g)820
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『ガラス・樹脂・金属容器』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。