折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤサイズ」から絞り込む
16(1)
Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。
質量(kg)約13 径(Φmm)【シートポスト】25.3 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)145~ サドルの高さ(mm)620-820 フレーム(mm)255 変速段数なし
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)