折畳み自転車 :「折り畳み自転車 軽量」の検索結果

折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に! 付属品取扱説明書・保証書・組立工具 材質リム:アルミ ブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580 タイヤサイズ12 ステム形状折畳二段式 装備Wギアカバー・スタンド・リフレクター ハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ 適応体重(kg)75(上限) タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)