折畳み自転車 :「自転車 ギア」の検索結果
折畳み自転車とは、フレーム部分などに折畳み機構が搭載され、収納時に小さいサイズにすることができる自転車。製品によっては、フレームとハンドル部分が折畳めるため、タイヤとほぼ同等のサイズにまで小型化することが可能です。一般的な自転車と違い、折畳み部分は金属製のピンなどで固定されているため、やや強度面で劣ります。そのため、段差が多い場所での利用には向いていません。また、折畳み自転車は積載荷重も少ないことにも注意が必要です。
関連キーワード
「タイヤサイズ」から絞り込む
12(1)
14(2)
16(15)
20
24(1)
26(8)
27(1)
【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠
材質リム:アルミ
幅(mm)550
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)16
高さ(mm)950~980
奥行(mm)1460
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)700~860
変速段数6
「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ
材質スチームフレーム
幅(mm)149
質量(kg)約16.3
色イエロー
高さ(mm)103
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ20インチ(20×1.50)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72
適応身長(cm)135~
サドルの高さ(mm)約680~850
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。
遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。
パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。
スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金)
タイプ折りたたみ
街乗り、現場移動や工場内でも乗りやすい20型折りたたみ。大型ギアでよく進む。ダイナモ式ライトが取り付け可能なダイナモ台座付。
仕様フレーム、ハンドルステム、シートポスト、フェンダー:鉄
ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ
質量(kg)13.8
タイヤサイズ20×1.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:56×147×102
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×61
地上高さ(cm)サドル:80-91
タイヤサイズ20型
材質フレーム:スチール リム:アルミ
質量(kg)約14
仕様折りたたみ式
規格JISフレーム強度試験合格品
耐荷重約70
フレーム色ハーヴェストイエロー
組立寸法(mm)約143×53×101cm
折りたたみ寸法(cm)約81×43×60
ギア数変速なし
1個
¥26,000
税込¥28,600
3日以内出荷
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他
付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)17.5
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
本体高さ(mm)960~1030
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1550
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~970
本体幅(mm)570
変速段数6
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)15
寸法(cm)146×56×102
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約80×44×62
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
電動アシスト自転車にノーパンクタイヤを搭載したハイブリッド自転車!
リフレクター機能付きの反射ステッカーで、夜道がさらに安心です!
用途工事現場内や工場内の移動に。
仕様アシスト機能・ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・LEDライト・ワンタッチコントローラー・フロントキャリア・反射ステッカー・サークルキー(バッテリー共通キー)
付属品六角レンチ、 バッテリー充電器(スペアキー付)
幅(mm)1580
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約23
色マットブラック
高さ(mm)1040
タイプ折畳み
切替方式アシスト切替:3モード(エコ・平坦・坂道)
奥行(mm)540
モーターブラシレスモーター
機能アシスト機能:エコ、平坦、坂道
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)スチール
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)5.8
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)145~
モーター定格出力(W)250
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×50×66
サドルの高さ(mm)740~940
走行距離(km)エコモード:約40、平坦モード:約35、坂道モード:約30(充電1回分)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
自動で点灯する砲弾型LEDライト装備で移動に便利な外装6段折りたたみ自転車。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
仕様前:キャリパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、砲弾オートライト
質量(kg)15
寸法(cm)143×56×99
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約77×49×62
地上高さ(cm)(サドル)約80~91
変速段数外装6段
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)570
質量(kg)18
高さ(mm)960~1030
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~900
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920
変速段数6
シボレーはゼネラルモーターズ(GM)のブランドで略称は(シェビー)。
近代的なデザインが愛され、長きにわたりアメリカNo.1ブランドに君臨しています。
カスタマイズできる、便利なフロントキャリア付きの20インチ折畳みサイクル。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・シングルギア・フロントキャリア
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)約15
色マットブラック
タイプ折畳み
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)154×56×90
適応身長(cm)140~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×56×82
サドルの高さ(mm)720~860
ギア数シングルギア
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ファミリーに最適な6段変速付きの20インチ。
折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速
付属品工具
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)約14
色ブラック
タイプ折畳み
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×55×102
適応身長(cm)130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×62
サドルの高さ(mm)700~880
変速段数6段
ギア数6
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
かわいいオレンジカラーの20インチ折畳みサイクル。
折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・シングルギア
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)約13.2
色オレンジ
タイプ折畳み
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×56×103
適応身長(cm)130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×58×86
サドルの高さ(mm)700~860
ギア数無し
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなフレームの折り畳みサイクル。20インチサイズで街乗りに最適です!
材質(フレーム)スチール
収納時寸法(cm)94×58×80
タイヤサイズ20
サドルの高さ(mm)700~890
色サンドベージュ
適応身長(cm)133
質量(kg)13
使用時寸法(cm)152.5×58×95
仕様折畳みフレーム・シングルギア
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
落ち着いたクラシックカラーで都会の雰囲気になじむクラシックシリーズ。
手荷物やちょっとしたお買い物にも便利なカゴ付き!
付属のワイヤーロックは、走行時サドルポストに装着できて邪魔になりません。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速・カゴ・ワイヤーロック・LEDライト(単4電池 別売)
付属品六角レンチ、工具
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
質量(kg)約16
色クラシックレッド
タイプ折畳み
タイヤサイズ20インチ(20×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組立時:150×56×105、 カゴ:30×24×19
適応身長(cm)130~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×42×78
サドルの高さ(mm)700~870
変速段数6段
ギア数6
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
『完成車』には他にこんなカテゴリがあります
完成車 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。