試験紙 :「分析用試験紙」の検索結果
関連キーワード
水溶液中の次亜塩素酸(HCIO)および次亜塩素酸イオン(CIO-)量を、酸化還元反応により、測定する試験紙です。標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸および次亜塩素酸イオン量を10、20、30、40、50 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途漂白剤や消毒剤などの濃度を簡易測定に。
研究・開発・品質管理、水質分析。
測定範囲(ppm)10~50
TGK品番567-44-01-31
標準変色表間隔10、20、30、40、50
長さ(mm)40
幅(mm)7
入数(枚)300
アズワン品番63-1236-94
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
TGK品番567-44-01-32
測定範囲(ppm)25~200
標準変色表間隔25、50、100、200
長さ(mm)40
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。