試験紙 :「硫酸」の検索結果

試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨウ素酸カリウム(KIO3)とでんぷんを染み込ませて亜硫酸(H2SO3)や亜硫酸イオン(SO32-)の有無を検出します。白色試験紙は溶液滴下箇所が青紫色に変色します。 定量・半定量測定はできません。
仕様検出限界:5mg/LのSO2、測定可能pH値:中性 TGK品番0007440110 サイズ(mm)7幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入) アズワン品番61-0478-81
1箱
4,098 税込4,508
7日以内出荷