試験紙 :「CO2用」の検索結果

試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。 測定方法はPVC(塩化ビニル)製スティックの先端に圧着してあるセルロース呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケールと比較、照合を判定しやすくするために呈色部とカラースケールを同じ大きさにしてあります。 充分な長さの試験紙のため、有害なサンプル溶液でも安全に測定できます。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1箱
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)