21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
寸法(幅Wmm×長さLm)10mm幅×5m巻 幅(mm)10 長さ(m)5 タイプロールタイプ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚のテスト紙に5~12段階のカラースケール目盛とpH測定部(中央無印)とを一体化させてあり、速く正確な測定ができます。 各カラースケール間には疎水性をもたせてありますので、スケール間の差もはっきりします。 有害なテスト液の場合でも、スケール最上部の疎水性部分が毛細管現象による汚染から手を保護します。 プラスチックケース入り。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)100 幅(mm)11 タイプストライプ
1箱(200枚)
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
標準変色表間隔1 タイプロールタイプ
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
タイプロールタイプ 仕様個別包装・各巻にカラースケール付
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

変色が完了するまで液に浸しておけるので、弱緩衝液の測定も可能です。 スティックはプラスチックのため、毛細管現象がなく、有害サンプルで指を濡らすことはありません。 異なった色素を含浸させたセルロース切片(1~4個)をプラスチックスティックに個々に圧着しています。
仕様プラスチックケース入 長さ(mm)85 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3種の異なった指示薬を分離し、読み取りやすい高い精度の試験紙です。 目盛間隔の中間値も容易に推測できます。 Lタイプは3つのバンド間に疎水境界ゾーンがあり色素比較と、高アルカリ域での測定に利点があります。
アズワン品番2-346-03 幅(mm)10mm タイプロールタイプ 長さ(m)5m pH測定有効範囲1.0~11.0 標準変色表間隔詰替用(2-346-01用) 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,798 税込10,778
当日出荷

7mm幅×5m巻で、任意の長さで使用できます。 使いやすい特殊構造のプラスチックディスペンサー入りです。
仕様個別包装・各巻にカラースケール付 タイプロールタイプ 標準変色表間隔詰替用 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MN(MACHEREY-NAGEL)S・pH試験紙
商品タイプ詰替え用
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5~12段階のカラースケールと指示薬、呈色部(中央の無目盛部)が一体となった試験紙。各カラースケール間には疎水性をもたせてあり、目盛間の差もはっきりします。
pH測定有効範囲2.8~4.6 長さ(mm)100 幅(mm)11 目盛間隔pH測定:0.2/0.3 アズワン品番2-348-12
1セット(200枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

2種類の異なった指示薬を分離し、高い精度と正確な読み取りができます。 中央部分は疎水性が強く、試験紙に物理的強度を保持させています。 使いやすいプラスチックディスペンサー入りの個別包装です。
アズワン品番2-345-08 幅(mm)10mm幅 タイプロールタイプ 長さ(m)5m巻 pH測定有効範囲1.0~12.0 標準変色表間隔1.0~12.0 詰替用 商品タイプ詰替用
1箱(3巻)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

2種類の異なった指示薬を完全に分離して施してあり、それらが各々pH値に応じて変色し、2色の組合わせ比較でpH値を測定。中央の白色部分は疎水性が強く、液体を吸収しないので、2色の比較が容易なだけでなく、乾いた時と同じくらい物理的強度を保持させます。サイズ:10mm巾×5m巻
セット内容MN90301、3、4、5各2個,90302、6各1個の10個入(プラスチックケース入)
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

水や土壌に含まれるオイルの有無を検出します。 炭化水素やガソリン、潤滑油と反応すると青色試験紙は濃青色に変色します。
アズワン品番1-7380-01 長さ(mm)70 幅(mm)20
1箱(100枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

pH測定有効範囲5.0~8.0 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中のイオンとの特異的反応を利用してイオン濃度を変色度におきかえて半定量を行います。測定方法はプラスチックスティック(0.2mm厚)の先端に圧着してある呈色部をサンプル溶液に浸し、その変色度をカラースケールと比較・照合するだけ。測定範囲を超える高濃度のサンプル溶液は希釈、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。
長さ(mm)95 幅(mm)6
1セット(100枚)
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプル溶液中のフッ化物やフッ化物イオン(F-)の有無を検出し、定量半定量測定はできません。 桃色試験紙は溶液滴下箇所に黄白色のスポットが現れます。
測定範囲(pH)1以下 仕様検出限界:20mg/LのF- 長さ(mm)70 幅(mm)20 アズワン品番63-5645-03
1箱(200枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
タイプスティック 長さ(mm)95 幅(mm)(スティック)6
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

pH値を正確に求めることを目的とせず、大よその酸性度またはアルカリ性度を判定する試験紙です。 特定の化学的な処理を行う際のpH調整用としても広く使用され、カラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。 個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのリールタイプ(7mm幅×5m巻)で、必要な長さだけを取り出します。
タイプリール 仕様変色域:白色試験紙が桃色に変化すればpH値が8.3以上、赤色に変化すれば10.0以上を示す アズワン品番63-5645-02
1箱(1巻)
4,298 税込4,728
5日以内出荷

MN(MACHEREY-NAGEL)フッ素試験紙
サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
寸法(mm)Φ25のディスク 測定範囲(mg/L)0-2-5-10-20-50-100=ppm 測定値(測定可能pH値)pH1未満
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけです。サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。
1セット(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。 6mm幅×95mm長の試験紙100枚入(アルミケース入)。
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)