試験紙 :「ph 用紙」の検索結果
試験紙(pH試験紙 等)とは、試験する水溶液に浸すことによってpHなどを測ることができる紙です。pHなどにより変色する色素が含まれてるため、色の変化により簡単に判定することができます。pH試験紙は、持ち運びに便利で必要な長さに応じてカットして使用できるロールタイプのものをはじめ、カットする手間のないスティックタイプのもの、保管や携帯に便利なブック式のものなどさまざまなタイプがあります。pH試験紙以外では、乾燥度試験紙やオイル試験紙、イオン試験紙などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り
幅(mm)7
長さ(m)5
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を
ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、
一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
仕様プラスチックケース入り
長さ(mm)83
幅(mm)5
一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片をポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。
付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。
長さ(mm)83長
幅(mm)5幅
タイプストリップ
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しています。
1枚ずつ切り離して使用し20枚綴り毎に変色表を付属していますので、ケース毎持ち出す必要はありません。
仕様プラスチックケース入り
長さ(mm)60
幅(mm)10
紙、木材、コンクリートなどの表面のpHが測定できます。
サンプルの量が非常に少ない場合にも使用できます。
表面を蒸留水または非イオン水で濡らし、ペンシルでマークします。15秒ほど待ってカラーを比較してpHを測定します。
仕様カラーチャート:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
pH測定有効範囲0~13
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
内容ロール+詰替ロール+試験管(ケース付)
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0~50ppm(0/12.5/25/50)
1組
¥3,190
税込¥3,509
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
内容ロールのみ(ディスペンサー入り)
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
測定範囲(ppm)0~2000ppm(50/75/150/225)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
6日以内出荷
非極性溶媒や表面、特にガソリンに含まれる水分を検出するのに便利です。
水分を検出すると鮮やかなラベンダー色に変化します。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
1巻
¥2,390
税込¥2,629
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01
直径(Φmm)6
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02
直径(Φmm)13
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。