磁製品・乳鉢・るつぼとは、高温で焼き上げられた磁製品の乳鉢やるつぼの事です。高熱を利用した合成・溶融を行う際に、物質を入れる耐熱容器がるつぼであり、熱いるつぼを掴むるつぼばさみと一緒に使用します。試薬やサンプルなどを入れ、細かくすり潰す乳鉢は乳棒と一緒に使用します。他にも、実験器具として磁製品の蒸発皿や時計皿も存在しています。主に、工業製品製造現場や研究機関で使用されています。乳鉢は、薬品・調味料配合の目的で製薬・学校の現場で使用される事があります。
517件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
用途試薬の粉砕。 商品タイプ乳棒・乳鉢セット 付属品乳棒 化学組成SiO2=70% Al2O3=30%
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

化学組成Al2O3/95%、SiO2/3% 耐熱温度(℃)1600 厚さ(mm)4.0
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 仕様本体のみ
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン時計皿
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
1袋(10個)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃)1200 仕様【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途試薬の粉砕に 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
1,099 税込1,209
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1100 化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750 最高使用温度(℃)1750
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6% 付属品乳棒 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
2,240 税込2,464
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 材質シリカ・アルミナ 仕様フタのみ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他 耐熱温度(℃)1100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
386 税込425
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体
使用温度(℃)最高1100 化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
1個ほか
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

常用温度(℃)1200 純度(%)95.0
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛 耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750 化学組成Al2O3 99.5% 密度(g/cm3)3.9 曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-] 弾性率(GPa)380
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた 材質Al2O3(純度99%) 曲げ強さ(MPa)>390 ロックウェル硬度86HRA 体積密度(g/m3)3.9
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみ
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイト 曲げ強さ(MPa)300 ロックウェル硬度80HRA 材質AL2O3(純度>96.2%) 密度(g/cm3)3.6
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状平底 使用温度(℃)最高1100
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)角板 SSA-T
材質SSA-T
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 仕様乳棒 商品タイプ乳棒のみ
1個
10,799 税込11,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン磁製蒸発皿
耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1000 化学組成SiO2/63%、Al2O3/30% 比重(g/cm3)2.4
1個
386 税込425
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 材質アルミナ製 仕様乳鉢 商品タイプ乳鉢のみ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング