磁性実験用品 :「耐圧反応容器」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。
材質ステンレス(SUS304)
使用温度(℃)(最大)150
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。