ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271 質量(kg)2.5 電源(V)AC100~115(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速) 表示LED表示 寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム) 処理容量(mL)1~1500 モーター出力(W)300 粘度(mPa・s)最大処理5000 モーター入力(W)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷