ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド 滅菌済み 滅菌方法ガンマ線
1箱(500枚)ほか
12,300 税込13,530
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。
セット内容撹拌棒 専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質マイクロチューブ:PP 撹拌棒:POM(ポリアセタール) フィルターなし フィルター穴径(μm)80~145
1組(100セット)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP 寸法(mm)Φ5×84 オートクレーブの可否
1組(10本)
799 税込879
当日出荷

安価なホモジナイザー用ペッスルです。 5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。 操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー 材質PP(ポリプロピレン) 滅菌γ線滅菌済 オートクレーブの可否
1袋(10本)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単一材質による織り網です。
用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に 材質ナイロン66
1個(1m)
3,168 税込3,485
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別フィルター付き アズワン品番3-5406-01
1セット(500枚)
17,500 税込19,250
当日出荷

動植物組織を簡易的にすりつぶすことができるマイクロチューブ用ホモジナイザーペッスルです。
材質PP
1組(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1 材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルターなし
1組(40セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)ホモジナイザーペッスル
オートクレーブ可能です。
1袋(10本)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
74,900 税込82,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10) 寸法(mm)乳棒/全長140、持ち手部/外径Φ24、先端部/外径Φ28 容量(mL)250 アズワン品番4-2278-02
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(18-10) 容量(mL)250 外径(Φmm)100 アズワン品番4-2278-01
1個
9,603 税込10,563
当日出荷

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ 材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源AC100V 50/60Hz モーター容量160W 制御方式アナログ位相制御 安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL)1~2500 回転数2000~27000rpm 外寸法(mm)60×70×230 粘度(mPa・s)5000 アズワン品番2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷

タイプるつぼ 耐熱温度(℃)1600 化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 仕様最大処理粘度/5000mPas 付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 表示LED表示 モーター出力(W)400 モーター入力(W)500
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
シャフト径(Φmm)6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤) 表面処理疎水処理
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
91,500 税込100,650
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
83,900 税込92,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1ケース(500枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm 付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm) 材質シャフトジェネレーター:SUS316 寸法(mm)146×283×415 質量(kg)約9.0 電源(V)AC100~220 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m])0~12000 電源コード(m)1.6 処理量(mL)100~5000 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-24 タイマー最大99時間59分
1台
386,000 税込424,600
翌々日出荷

UVpetteチップ
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:155mm●軸径:5mm●最大径:12mm●先端材質:PCTFE(M4ネジによる接合)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL アズワン品番65-3834-45
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

材質ステンレス 対応機種T25 easy clean シャフト×長さL(Φmm×mm)18×191 処理容量(mL)10~1500
1本
239,800 税込263,780
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
容量(mL)1.5
1箱
6,290 税込6,919
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別フィルター無しミニ 材質本体/ナイロン(15μm厚)・低密度ポリエチレン(50μm厚)、フィルター部/ポリエステル不織布 寸法(mm)110×150 アズワン品番3-5406-03
1箱(50袋×20枚)
16,600 税込18,260
当日出荷

CC印(ニッカトー)ポットミル HD-Bシリーズ
高い硬度と機械的強度を有していますので、耐摩耗性に優れています。
比重3.66 硬さ(Hv)1100 化学組成Al2O3/93.0%
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)吸収板
化学組成SiO2/54%、Al2O3/42%
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ 硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お求めやすい価格の磁製ボート
耐熱温度(℃)1050(常用) 化学組成SiO2/77%、Al2O3/23%
1箱(100本)
7,190 税込7,909
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しにくいです。耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。お求めやすい価格のメノウ球!
材質メノウ 比重2.65 化学組成SiO2/97.26%、MgO・CaO・Mn2O3/2.74%
1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れたるつぼ架台です。
材質石英ガラス 穴径(Φmm)27 使用温度1050℃
1台
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学組成SiO2/63%、Al2O3/30% 耐熱温度(℃)1000 比重2.4g/cm3
1箱(50本)
5,190 税込5,709
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーポットミル機
仕様適合ポットサイズ: Φ150~300mm(最大全高:380mm・1個) 材質(ストッパー) POM(ポリアセタール) 寸法(mm)530×425×350 質量(kg)30 電源AC100V 50/60Hz 電気容量200W アズワン品番1-9581-01
1台
85,980 税込94,578
12日以内出荷

高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5 質量(g)800 耐熱温度(℃)1750 曲げ強さ(MPa)260 化学組成Al2O3/99.5% 密度(g/cm3)3.9 アズワン品番1-1736-15 弾性率(GPa)380
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電子制御式による無段変速で、回転数を容易に調節できます。ポットミルに合わせてハンドルでローラー間隔を調節できます。最大300mmΦポットミルが1個回転できます。
寸法(mm)(ローラー) Φ40×325(有効長/300)、(適用ポットミル径) Φ120~300 質量(kg)21 回転数(min-1[r.p.m])20~390 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重30kg 消費電力45W 外寸法(mm)460×420×490 アズワン品番1-1294-11 タイマー1分~最大99時間59分または連続運転
1個
239,800 税込263,780
12日以内出荷

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済 寸法(mm)190×300 厚さ(μm)62
1組(500枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組ごとに微調整用と粗調整用のペストルが付属、小さな細胞、蛋白質、血清等に。
入数2組
1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コールドルームやインキュベーターでの使用に最適。ガラスビーズと共に強力に振動させることにより、酵母細胞・細菌・組織・ペレットなどを破砕します。連続運転に加え、タイマーによる15分までのオート・オフ運転が可能です。
仕様操作切換:連続またはタイマー運転(15分) 付属品ユニバーサルマイクロチューブホルダー、ミキシングキャップ 質量(kg)4.3 電源AC100V、50/60Hz、1A 回転速度(min-1[r.p.m])3,000(50Hz:2,850 外寸法(mm)122(W)×165(D)×190(H) アズワン品番61-0082-32
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷