絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • IKA(88)
  • アズワン(54)
  • 三商(28)
  • ISO(25)
  • TGK(東京硝子器械)(17)
  • ケニス(13)
  • インターサイエンス(12)
  • SONICBIO(10)
  • CC印(ニッカトー)(9)
  • エルメックス(7)
  • OMNI[科学研究・開発用品](6)
  • Scientific Industries(4)
  • InterScience(4)
  • SMT(4)
  • SPGテクノ(4)
  • ADVANTEC(3)
  • 栄研化学(3)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)Thermo Fisher Scientific
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
翌々日出荷から103日以内出荷
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100仕様γ線滅菌済
ディスポーザブルペッスルシステム Thermo Fisher ScientificディスポーザブルペッスルシステムThermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
当日出荷
高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。
付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
滅菌サンプルバッグ(書き込み面付) Thermo Fisher Scientific滅菌サンプルバッグ(書き込み面付)Thermo Fisher Scientific
22,980税込25,278
1ケース(500枚)
翌々日出荷
ビーズ式ホモジナイザー Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザーThermo Fisher Scientific
619,800税込681,780
1個(1個)
46日以内出荷
多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。
仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)本体 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
599,800税込659,780
1個
6日以内出荷
多検体を同時に処理できる、新世代のビーズ式ホモジナイザーすり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理にパワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収可能クロスコンタミネーションの心配がない、ディスポーザブルのプレフィルド(ビーズ充填済)チューブ用途に応じて使い分け可能なビ
仕様●規格:●▼本体●▼Bead Mill 4(ビーズミル4)●サイズ:216×292×254Hmm●処理数:2mLチューブ×4、7mLチューブ×1●処理量:25μL-6mL●タイマー:1-300秒●振とう速度:1-5m/秒(設定単位:1m)●プログラム数:1●サイクル:1●重量:7.48kg●電流:4A●電源:100-230V、50/60Hz●認証/準拠:CEアズワン品番65-4344-16
ハンディホモジナイザー 150 本体 Thermo Fisher Scientificハンディホモジナイザー 150 本体Thermo Fisher Scientific
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
軽量でパワフル!手軽に使えるハンディホモジナイザークロスコンタミネーションリスクのないディスポジェネレーター。容易に着脱でき、メンテナンスもラクラクジェネレーターは硬組織にも対応できる丈夫さで、数回の再使用が可能(化学滅菌、オートクレーブ可)手持ち、スタンド両用。スタンド用クランプは最大20mmのロッドに取り付け可能
仕様●処理量:250μL-30mL●回転数:5000-35000rpm●出力:最大125W●騒音レベル:72db以下●サイズ:●▼本体:Φ64×229Hmm●▼プローブ:Φ7×110mm●重量:466g●プローブ材質:●▼アウターチューブ:ポリカーボネート●▼インナーシャフト:ポリエーテルイミド●電源:115V、50/60Hz●認証/準拠:CE●付属品:スタンド用クランプ、ツールキット、ディスポーザブルジェネレータープローブ×2、プローブアダプターアズワン品番65-4344-31
ハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズ Thermo Fisher Scientificハンディホモジナイザー 150 15-340シリーズThermo Fisher Scientific
67,980税込74,778
1セット(25本)ほか
6日以内出荷
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付) Thermo Fisher Scientificディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)Thermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1組(100本)
4日以内出荷
細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。
材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70
ペレットペッスル Thermo Fisher ScientificペレットペッスルThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1袋(100本)
8日以内出荷から12日以内出荷
ビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル) Thermo Fisher Scientificビーズ式ホモジナイザー Bead Mill(ビードミル/ビーズミル)Thermo Fisher Scientific
44,980税込49,478
1セット(50本)ほか
6日以内出荷
交換用モーターアダプタ Thermo Fisher Scientific交換用モーターアダプタThermo Fisher Scientific
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ペッスル(1.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(1.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ペッスル(0.5mL用 100本) Thermo Fisher Scientificペッスル(0.5mL用 100本)Thermo Fisher Scientific
27,980税込30,778
1個
121日以内出荷
ホモジナイザー