絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- IKA(35)
- 三商(25)
- ケニス(12)
- アズワン(11)
- SPGテクノ(4)
- ニッピ(nippi)(3)
- InterScience(2)
- 三井電気精機(2)
- VIOLAMO(ビオラモ)(2)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2)
- エスエムテー(2)
- イカジャパン(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NIP(ニッピ)(1)
- アイ・エス・オー(1)
- ナリカ(1)

滅菌サンプルバッグ(プレーンスタイル)
Thermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~1ケース(500枚)翌々日出荷から103日以内出荷不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。 プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。 書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。仕様γ線滅菌済材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-30~100
ディスポーザブルペッスルシステム
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個当日出荷高回転コードレスモーターにペッスルを取り付け、細胞や組織をホモジナイズできます。付属品交換用モーターアダプタ寸法(mm)130×75質量(g)43(電池含まず)電源単3電池×2(付属)、アダプタ
ビーズ式ホモジナイザー
Thermo Fisher Scientific¥789,800税込¥868,7801個(1個)46日以内出荷多検体を同時に処理できる次世代型のビーズ式ホモジナイザーです。すり潰し・溶解・均質化など、生物サンプルの分子抽出の前処理に使用できます。パワフルで短時間に効率よくサンプルを溶解し、核酸・タンパク質・低分子をより多く回収することができます。仕様●サイクル数:1●プログラム数:1●処理数:2mLチューブ×4 7mLチューブ×1●振とう速度:1~5m/秒(設定単位:1m)質量(kg)7.48電源AC100~230V 50/60Hz 4A処理量(mL)25μL~6大きさ216×292×254mmタイマー1~300秒
ディスポペッスルシステム(マイクロチューブ付)
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781組(100本)3日以内出荷から8日以内出荷細胞や組織をホモジナイズする際に使用するディスポペッスル100本とマイクロチューブ100本のセットです。 ディスポペッスルとマイクロチューブはコンタミネーションを避けるため、それぞれ個包装されています。 手動で使用できるほか、別売のディスポーザブルペッスルシステムのコードレスモーターと併用可能です。材質ポリプロピレン寸法(Φ×mm)4.5×70