ホモジナイザー :「熱伝導 樹脂」の検索結果

ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
1個(4本)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96ウェル エレベートスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-79
1個(2本)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3834-42
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

96ウェル ハーフスカートタイプ:0.2ml。肉薄のため熱伝導性に優れています。縦(A~H)、横(1~12)に刻印があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:175mm●先端部径:12mm●軸径:3mm●材質(先端部/軸部):PCTFE/ステンレス●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-85
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

スタンダード(キャップレス):0.2ml。キャップはPCR-8Cシリーズを御使用下さい。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3846-56
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-59
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

ストリップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。チューブ一体型8連キャップ。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:155mm●軸径:5mm●最大径:12mm●先端材質:PCTFE(M4ネジによる接合)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ Safe-Lock Tube 5.0mL アズワン品番65-3834-49
1個(2本)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

シングルドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。8連x12本ごとに小袋に整列包装されています。シングルキャップ付で、開閉時のコンタミネーション防止に最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3846-57
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.1ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。ロープロファイルのため反応効率が高い。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3834-50
1個(2本)
19,980 税込21,978
18日以内出荷

384well フルスカートタイプ:0.03ml。従来になく肉薄なのでスピーディーな熱伝導が可能。縦(A~P)、横(1~24)に印字刻印あり。ウェル周辺にリムを設け、シーリング気密性をアップ。未滅菌。※他ブランドのマット・シールと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3834-47
1個(2本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ。リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ。肉薄のため優れた熱伝導性。使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック)。ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●全長:135mm●先端部径:12mm●軸径:5mm●材質(先端部/軸部):PCTFE●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ファルコン 15mL アズワン品番65-3831-78
1個(2本)
18,980 税込20,878
18日以内出荷

ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810X型 1.5mL アズワン品番65-3838-14
1個(4本)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

リアルタイムPCRキャップ(フラット):0.2ml 8連。キャップは、光学的に優れた透過性があります。別売のPCRチューブ(#PCR-8TNEW)と組み合わせでABI, Bio-Rad, Stratagene社のリアルタイムPCRマシーンに最適。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。キャップのみ。別途チューブ(#PCR-8TNEW)をご購入ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3838-19
1個(4本)
15,980 税込17,578
18日以内出荷

スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未滅菌。※キャップとチューブのセットです。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:エッペンドルフ 3810型 1.5mL アズワン品番65-3846-53
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷