適合機種S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F
アズワン品番68-5386-98
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250W
モーターブラシレスモーター
モーター(W)入力/出力:160/210
速度偏差:0.03
処理容量(mL)1~1500(対水)
粘度(mPa・s)最大処理:2000
直流電圧(DCV)48
消費電流4500mA
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質ステンレス
対応機種T25 easy clean
シャフト長さ(mm)191
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質ステンレス
対応機種T25 easy clean
シャフト長さ(mm)191
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-11
1個
¥10,690
税込¥11,759
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST
アズワン品番68-5387-01
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180
pH2~13
シャフト長さ(mm)520
耐溶剤性有
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-08
1個
¥5,349
税込¥5,884
10日以内出荷
1~2ヶ月ごとの交換を推奨しています。
適合機種S25N-8G/S25N-8G-ST
アズワン品番68-5386-96
1個
¥3,089
税込¥3,398
10日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
T65 basic/digital用S65シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ。
仕様●アダプター、●処理量(対H2O)(L):1930/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.42
アズワン品番65-6909-26
ローター径(Φmm)直径:60
1本
¥99,799
税込¥109,779
63日以内出荷
仕様保存用フタ MT40用 1箱 100個入
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-04
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100
質量(kg)2.5
出力(W)800
周波数(Hz)50/60
電圧(V)220~240/100~120
回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000
アナログ出力無
アーム長さ(mm)支持アーム:160
回転数コントロール:無段階
モーター出力(W)800
許容周囲温度(℃)5~40
騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75
粘度(mPa・s)最大:5000
アズワン品番63-5535-44
タイマー無
回転数表示方式LED
モーター入力(W)500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106
周囲湿度(%)許容:80
1個
¥389,800
税込¥428,780
63日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S18N-10G/S18N-19G/S18D-10G-KS/S18D-14G-KS
アズワン品番68-5387-03
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25EC-C-25F/S25EC-T-C-25F
アズワン品番68-5387-05
1個
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
T65 basic/digital用S66シャフトと組み合わせて使用するシャフトジェネレータ
仕様処理量(対H2O)(L):1950/02/01
材質AISI316L
質量(kg)0.44
アズワン品番65-6909-27
ローター径(Φmm)直径:80
1本
¥106,999
税込¥117,699
63日以内出荷
ディゾルバーチューブ、ステンレススチール製歯を使用。
処理量(mL)50
アズワン品番63-5535-85
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-10
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
適合機種S10N-5G/S10N-8G/S10N-8G-ST/S10N-10G/S10N-10G-ST/S10D-7G-KS-65/S10D-7G-KS-110/S25N-8G/S25N-8G-ST/S25N-10G/S25N-10G-ST/S25N-18G/S25N-25G/S25N-18G-ST/S25N-25G-ST/S25N-25F/S25KV-25F/S25KD-25F/S25KV-18G/S25KV-25G/S25KV-2802/S25D-10G-KS/S25D-14G-KS/S25KD-18G/S25KD-25G/S25KD-18G-ST/S25KD-25G-ST/S25EC-C-18G/S25EC-C-25G/S25EC-C-25F/S25EC-C-18G-ST/S25EC-C-25G-ST/S25EC-T-C-18G/S25EC-T-C-25G/S25EC-T-C-18G-ST/S25EC-T-C-25G-ST/S25EC-T-C-25F
アズワン品番68-5387-02
1個
¥7,098
税込¥7,808
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-07
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
仕様260×260mm
適合機種S65C-G65G/S65C-G65M/S65C-G65F/S65KG-HH-G65G/S65KG-HH-G65M/S65KG-HH-G65F/S65KD-G65G/S65KD-G65M/S65KD-G65F
アズワン品番68-5387-09
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シャフトのお手入れで使用します。
適合機種S50N-G45G/S50N-G45G-ST/S50N-G45M/S50N-G45F/S50N-W65 SK/S50N-W80 SMK/S50KG-HH-G45G/S50KG-HH-G45G-ST/S50KG-HH-G45M/S50KG-HH-G45F/S50KD-G45G/S50KD-G45G-ST/S50KD-G45M/S50KD-G45F/R50
アズワン品番68-5387-06
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。
ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。
シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。
モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用
速度と設定はデジタル表示
タイマー機能搭載
シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。
ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス
利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。
耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ
T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。
シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)
アズワン品番67-3061-24
1台
¥299,800
税込¥329,780
62日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~115(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)
表示LED表示
寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)
処理容量(mL)1~1500
モーター出力(W)300
粘度(mPa・s)最大処理5000
モーター入力(W)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。
仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
仕様コード番号: 0003452500
材質PP(ポリプロピレン)
アズワン品番5-3090-28
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ディスポチューブ式ですので、コンタミネーションがありません。粉砕中に粉塵が出にくく、お手入れが容易です。チューブとフードは透明ですので、粉砕中のサンプルを目視で確認できます。
材質本体/アルミダイキャスト・PC(ポリカーボネート)、チューブ/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)180×300×170
質量(kg)2.7
容量(mL)(有効) 40
品名チューブミルコントロール
回転数(min-1[r.p.m])5000~25000
モーター入力/100W、出力/80W
機能インターバル・安全・過負荷保護
インターフェースUSB
アズワン品番2-3878-01
タイマー5秒~3分
1台
¥369,800
税込¥406,780
6日以内出荷
シャフト径(Φmm)(ジェネレーター)65
コード0008005100
アズワン品番1-6609-16
処理量(L)1000~10000
1本
¥579,800
税込¥637,780
63日以内出荷
1
2
3
次へ
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。