2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
回転数(min-1[r.p.m])18000 質量(kg)約8 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバータ制御 モーター(W)150(高周波) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413 タイマー~3600秒/連続
1個
279,000 税込306,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御 セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73 寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120 質量(kg)ジェネレーター:2.5 タイマー1秒~99分 超音波仕様20kHz 70W
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷