商品豆知識
スプリングを利用してモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで打撃を加えて粉砕します。大きな粉砕比を持ち、粉砕粒度は運転時間に比例します。衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変える事ができます。シリコン製のフタが付いていますので、粉砕時に内容物が外へ散りません。
付属品ハンマーAL-143H×1個、うすAL-143P×1個
ストローク(mm)60
質量(kg)15
品名本体セット
電源コード(m)4.5(2Pプラグ)
使用電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力49/53W
サイズ(mm)320×356×790
アズワン品番1-299-01
ストローク数(min)100/120min (50Hz/60Hz)
1台
¥399,800
税込¥439,780
63日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。