ホモジナイザー :「VIOLAMO」の検索結果
安価なホモジナイザー用ペッスルです。
5mLチューブ用はビオラモ5mLチューブVIO-5B(2-4118-01)に最適です。
操作性にすぐれ、コンタミを防止するシールド(つば)がついています。
仕様DNase・RNaseフリー、DNAフリー
材質PP(ポリプロピレン)
滅菌γ線滅菌済
オートクレーブの可否可
使いやすいペンシルタイプのホモジナイザーです。ビオラモホモジナイザーペッスル(1.5タイプ)を装着してご利用いただけます。手元のボタンで必要な時だけ回転させることができるため、作業効率を高めます。乾電池仕様で作業場所を選びません。ビオラモペッスル用のペンシル型ホモジナイザー
材質(本体) アルミニウム
形状PUSHスイッチ式ペンシルタイプ
回転数(min-1[r.p.m])MAX 7800 ※無負荷時
電源専用充電池(充電器付属・USB 5V給電)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×約135
本体質量(kg)約100
モーターブラシモーター(想定寿命/約200時間) ※モーター単体での無負荷時参考値であり保証値ではありません。
アズワン品番4-2092-01
持ち手寸法(mm)Φ18
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌々日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。