14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5mLマイクロチューブ用のホモジナイザーペッスルです。
材質PP 寸法(mm)Φ5×84 オートクレーブの可否
1組(10本)
799 税込879
当日出荷

内面ディンプル加工の15mLチューブと表面ディンプル加工の撹拌棒を組み合わせ、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 オプションのパワーマッシャーにセットすることにより、電動で撹拌することができます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(15mL)各1 材質専用チューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルターなし
1組(40セット)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端のペストルがPTFE製で、ステンレス製の支持棒が付いたホモジナイザーです。
シャフト径(Φmm)6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
材質強化ポリエチレン γ線滅菌済 寸法(mm)190×300 厚さ(μm)62
1組(500枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])450 寸法(mm)143×34×103 質量(g)92(電池除く) 電源単4電池×2(付属)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途に合わせて選べるガラスホモジナイザーです。 イボ付は硬く粗いサンプルに最適です。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス 軸径(Φmm)3
1本ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホモジナイザーの交換により、エッペンドルフ1.5mマイクロチューブからファルコン50mLチューブまで対応できます。
付属品ACアダプタ 回転数(min-1[r.p.m])4000~18000 電源(AC V)100 50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
処理量(mL)1~5 寸法(mm)7×65
1組(12本)
359,800 税込395,780
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

1本
259,800 税込285,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルターあり
1組(50セット)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本
259,800 税込285,780
4日以内出荷

アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
処理量(mL)1~5 寸法(mm)7×65
1組(6本)
179,800 税込197,780
4日以内出荷