ホモジナイザー :「抽出」の検索結果
ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
関連キーワード
マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。
DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本
材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)
容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。