ホモジナイザー :「電動 撹拌」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転数の調節ができるため、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。シーソー機能付きで撹拌効率が高いです。撹拌・混合能力を高めるシーソー機能付!
仕様1個掛、シーソー: ローラー2回転に対してシーソー往復1回
寸法(mm)432×310×231、(適用ポットミル)Φ90~180
質量(kg)約20、(適用ポットミル) 10(内容物含む)
ピッチ(mm)(ローラー) 76~132
モーターインダクションモーター
ローラーサイズ(mm)Φ38×255
回転数40~280rpm
アズワン品番4-1718-01
撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
1台
¥281,000
税込¥309,100
10日以内出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-23
1台
¥350,000
税込¥385,000
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm
付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)
材質シャフトジェネレーター:SUS316
寸法(mm)146×283×415
質量(kg)約9.0
電源(V)AC100~220 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])0~12000
電源コード(m)1.6
処理量(mL)100~5000
モーター出力(W)DC220
アズワン品番1-7723-24
タイマー最大99時間59分
1台
¥386,000
税込¥424,600
翌々日出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。