ホモジナイザー :「撹拌機」の検索結果

ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1 材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール) フィルターあり
1組(50セット)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源AC100~240V 50/60Hz 精度精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値最小:5g アズワン品番4-803-02 ホッパー容量(L)約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷