ホモジナイザー :「破砕機」の検索結果

ホモジナイザーとは、組織や細胞などのサンプルを均等化・乳化・分散する器具です。医学や科学的な実験や研究の場で多く利用されています。ホモジナイザーは、サンプルを微粒子状にすることが可能です。少量のサンプルを手動でホモジナイズできるガラス製品をはじめ、モーターで駆動するものもあります。モーターで駆動するものは、マイクロチューブや試験管内の少量のサンプルに使用できるタイプから最大3Lのサンプルに使用できるものなどさまざまです。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御 セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73 寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120 質量(kg)ジェネレーター:2.5 タイマー1秒~99分 超音波仕様20kHz 70W
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])450 寸法(mm)143×34×103 質量(g)92(電池除く) 電源単4電池×2(付属)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速 仕様最大処理粘度/5000mPas 付属品USBケーブル 寸法(mm)89×161×270 質量(kg)3 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 表示LED表示 モーター出力(W)400 モーター入力(W)500
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷

インペラー形式のホモジナイザーでは難しい、筋肉質・繊維質などのサンプルの破砕が可能です。カーボンブラシ未使用の為、火花が発生しません。防爆の環境下での使用も安心です。モータの持つ安定したトルク特性とインバータによる自動制御方式により、サンプルの粘性の変化による回転低下がありませんので安定して御使用いただけます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX18000 質量(kg)約10 電源AC100V 50/60Hz 5A 制御方式インバータによるPWM周波数電圧可変制御 モーター(W)150・高周波モータ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×715(支柱含む) タイマー1~60分
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング