粉砕機/ブレンダー/ミル :「液体窒素」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。
仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm
付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)
材質ステンレス
寸法(mm)85×85×240
質量(kg)1.5
容量(mL)80
電源(V)AC100 50/60Hz
回転数28000rpm
モーター定格出力(W)240
タイマー最大5分
1台(1台)
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。