絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 大阪ケミカル(63)
  • アズワン(22)
  • TGK(東京硝子器械)(21)
  • 三商(21)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(10)
  • ケニス(8)
  • エスコ(7)
  • 日陶科学(6)
  • WARING(ワーリング)(6)
  • コクゴ(4)
  • クイジナート(4)
  • Oster(オスター)(3)
  • トッケン(3)
  • イカジャパン(3)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKAチューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器IKA
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
粉砕機 IKA粉砕機IKA
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷
仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)材質粉砕チャンバー:SUS316L寸法(mm)試料の最大投入:6質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])範囲:25,000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番69-1145-85過負荷保護周囲湿度(%)許容:80
MultiDrive basic専用粉砕容器 400mL IKAMultiDrive basic専用粉砕容器 400mLIKA
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
仕様●粘着マット、●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)400材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5378-83
MultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズ IKAMultiDrive control専用粉砕容器 MIシリーズIKA
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7材質(刃)ステンレス
ボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入 IKAボールミルタイプ粉砕チューブ 10本入IKA
19,980税込21,978
1セット(10本)
6日以内出荷
仕様追加棚板質量(kg)0.643容量(mL)15-50構成チューブ、ステンレス製ボール、フタアズワン品番63-8455-38アプリケーション乾式粉砕 脆い試料(例:白陶土、石膏、顔料、錠剤など)、浸軟後の細胞
MultiDrive basic専用容器 MultiDrive IKAMultiDrive basic専用容器 MultiDriveIKA
148,800税込163,680
1個
6日以内出荷
乾式ミル粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可材質チャンバー内:ステンレス寸法(mm)最大投入:7容量(mL)250材質(刃)ステンレスアズワン品番68-5148-81
粉砕機 IKA粉砕機IKA
31,980税込35,178
1個
33日以内出荷
紙・繊維質のもの等、比重の小さい試料に。
番号コード:1443400アズワン品番5-4028-04
粉砕機 IKA粉砕機IKA
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm番号コードT:2939600アズワン品番61-0005-69
MultiDrive control専用容器 IKAMultiDrive control専用容器IKA
13,980税込15,378
1パック(5個)
4日以内出荷
湿式ブレンダーミルステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否
MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKAMultiDrive control専用容器 MultiDriveIKA
12,980税込14,278
1パック(5個)
4日以内出荷
乾式ミルステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否
MultiDrive control専用容器保護キャップ IKAMultiDrive control専用容器保護キャップIKA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
MT150.5又はBT250.5用保護キャップ上記以外の容器使用時は必要ありません。
容器MT/BT用アズワン品番64-8924-50耐溶剤性食器洗浄機対応
乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA乾式粉砕機 Tube Mill 100 controlIKA
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
回転数5000~25000rpm仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1
粉砕器用ふるい IKA粉砕器用ふるいIKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
ダブルカッター A11.6 IKAダブルカッター A11.6IKA
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)とセットで使用する、A-11-6ダブルカッター
高硬度ハンマー式カッター A11.3 IKA高硬度ハンマー式カッター A11.3IKA
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
A-11-3高硬度ハンマー式カッターはモース硬度9までの試料に適してます。
ホモジナイズ容器 IKAホモジナイズ容器IKA
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
粉砕容器 IKA粉砕容器IKA
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
ブレンダー容器 IKAブレンダー容器IKA
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
粉砕機 IKA粉砕機IKA
559,800税込615,780
1個
8日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
万能粉砕機用M20用 ステンレス製カッター(交換用) IKA万能粉砕機用M20用 ステンレス製カッター(交換用)IKA
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
消耗品セット。MMT40用
種別スペアパーツセットA-MMT40.100アズワン品番61-4946-01
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
27,980税込30,778
1箱(10個)
7日以内出荷
ガンマ線滅菌済みです。
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
119,800税込131,780
1箱(100個)
7日以内出荷
ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器アズワン品番61-4945-95
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷
粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
種別還元爪アズワン品番61-4946-06
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
739,800税込813,780
1式
31日以内出荷
万能粉砕機M20用アクセサリー。粉砕チャンバーを2つ使用すると効率良く仕事ができます。1台の粉砕チャンバーを使用中に2つ目を洗浄したり、試料を充填したりということが可能です。カッターは含まれていません。
種別万能粉砕機M20 用粉砕チャンバー 交換用アズワン品番61-0007-25
粉砕機用アクセサリー IKA粉砕機用アクセサリーIKA
44,980税込49,478
1式
33日以内出荷
粉砕機A11 basic 用アクセサリー。A11.5粉砕容器に液体窒素を使用する場合の飛散を防ぎます。
種別ファネルアズワン品番61-0005-78
タングステンカッター IKAタングステンカッターIKA
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
星型カッター IKA星型カッターIKA
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
ステンレス製カッター IKAステンレス製カッターIKA
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
チューブ式乾式粉砕機 IKAチューブ式乾式粉砕機IKA
389,800税込428,780
1個
6日以内出荷
乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA小型粉砕器 A11用 シングルカッターIKA
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
モース硬度6まで対応
小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA小型粉砕器 A11用 カッターブレードIKA
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
繊維質の柔らかい試料向け
分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA分析ミル用 ブレード(標準カッター)IKA
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
分析ミル用 容器 IKA分析ミル用 容器IKA
94,980税込104,478
1個
6日以内出荷
適合本体A11
連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA連続式ミル用 オプション(ヘッド)IKA
589,800税込648,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
材質ステンレス
連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA連続式ミル用 オプション(ふるい)IKA
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様MFふるい材質ステンレス
連続式ミル IKA連続式ミルIKA
849,800税込934,780
1個
5日以内出荷
連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
万能粉砕機 IKA万能粉砕機IKA
1,198,000税込1,317,800
1台
63日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
分析ミル用 カッター IKA分析ミル用 カッターIKA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
粉砕機 A10 basic IKA粉砕機 A10 basicIKA
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体
粉砕機/ブレンダー/ミル