絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 大阪ケミカル(32)
  • 三商(21)
  • アズワン(11)
  • コクゴ(4)
  • WARING(ワーリング)(3)
  • ケニス(3)
  • クイジナート(3)
  • イカジャパン(3)
  • エスコ(2)
  • クレオス(2)
  • ニチカ(2)
  • イワタニ(1)
  • 三庄インダストリー(1)
  • ベルソス(1)
  • 協立理工(1)
  • インターサイエンス(1)
  • セントラル科学貿易(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホモジナイズ容器 IKA

    ホモジナイズ容器

    IKA
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷
    機能温度測定機能ありアズワン品番64-8924-49
  • 粉砕容器 IKA

    粉砕容器

    IKA
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷
  • ブレンダー容器 IKA

    ブレンダー容器

    IKA
    84,980税込93,478
    1個
    8日以内出荷
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    569,800税込626,780
    1個
    8日以内出荷
    1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
    寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000
  • タングステンカッター IKA

    タングステンカッター

    IKA
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
  • 星型カッター IKA

    星型カッター

    IKA
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
  • ステンレス製カッター IKA

    ステンレス製カッター

    IKA
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
  • チューブ式乾式粉砕機 IKA

    チューブ式乾式粉砕機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    6日以内出荷
    乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
    付属品粉砕用チューブMT40(10個組)寸法(mm)180×300×212質量(kg)2.8容量(mL)100電源(V)100~120/220~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])5000~25000アズワン品番65-1919-65タイマー5秒~3分
  • 小型粉砕器 A11用 シングルカッター IKA

    小型粉砕器 A11用 シングルカッター

    IKA
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    モース硬度6まで対応
  • 小型粉砕器 A11用 カッターブレード IKA

    小型粉砕器 A11用 カッターブレード

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    繊維質の柔らかい試料向け
  • チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器 IKA

    チューブ式乾式粉砕機用 使い捨て粉砕容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    仕様コード番号:0004425000材質チューブ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番2-3878-11
  • 分析ミル用 ブレード(標準カッター) IKA

    分析ミル用 ブレード(標準カッター)

    IKA
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    用途軟らかい繊維質の試料の粉砕用に。仕様カッターブレード適合本体A11材質ステンレスアズワン品番1-6610-12
  • 分析ミル用 容器 IKA

    分析ミル用 容器

    IKA
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    適合本体A11
  • 連続式ミル用 オプション(ヘッド) IKA

    連続式ミル用 オプション(ヘッド)

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    このチェンジペダルは、シフトアップ/ダウン時の操作性を高める為、ノーマルチェンジペダル(軸センター長:104mm)より7mm延長した111mmを採用し、軽いタッチでの チェンジ操作を可能としています。本体はアルミ削り出しを採用しシルバーアルマイト処理を施すことでドレスアップ効果を高めております。又、より一層ドレスアップ効果を高める為、新たにチェンジペダル取付け部の穴にアルミ削り出しブラインドキャップを装着しています。
    材質ステンレス
  • 連続式ミル用 オプション(ふるい) IKA

    連続式ミル用 オプション(ふるい)

    IKA
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様MFふるい材質ステンレス
  • 連続式ミル IKA

    連続式ミル

    IKA
    829,800税込912,780
    1個
    5日以内出荷
    連続運転万能粉砕器。 2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。 本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。 硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。 ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
    アズワン品番1-8007-01仕様本体ベーシックTGK品番969-63-80-07材質ステンレス寸法(mm)320×300×380質量(kg)9.7電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5モーター出力(W)500モーター入力(W)1000回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
  • 万能粉砕機 IKA

    万能粉砕機

    IKA
    1台
    欠品中
    粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
    アズワン品番5-4028-01仕様本体(M21カッタ-付)材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.6容量(mL)(粉砕室)250外形寸法(mm)170×170×350電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ)回転数20000rpm
  • 分析ミル用 カッター IKA

    分析ミル用 カッター

    IKA
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • 使い捨て粉砕容器(100mL×50個) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL×50個)

    IKA
    76,980税込84,678
    1個
    6日以内出荷
  • 使い捨て粉砕容器(100mL) IKA

    使い捨て粉砕容器(100mL)

    IKA
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • 小型粉砕器 A11用 粉砕容器 IKA

    小型粉砕器 A11用 粉砕容器

    IKA
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷
    容量(mL)80
粉砕機/ブレンダー/ミル