粉砕機/ブレンダー/ミル :「ミル容器」の検索結果
関連キーワード
乾式ミル。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
仕様●冷却:冷却水またはドライアイス●最大投入硬度:5Mohs●温度測定:不可
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
容量(mL)250
材質(刃)ステンレス
アズワン品番68-5148-81
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
空気抜き穴で容易に開閉が可能。乾式ミル。温度測定可能。粉砕容器は手動で洗浄する必要があります。ビーターは簡単に分解可能。
材質チャンバー内:ステンレス
寸法(mm)最大投入:7
材質(刃)ステンレス
乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可
材質【チャンバー内】PCTG
容量(mL)150
硬度【最大投入】5Mohs
材質(刃)ステンレス
投入口幅(mm)最大10
アズワン品番64-8924-51
オートクレーブの可否可
1パック(5個)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
仕様【冷却】不可、【温度測定】不可
材質【チャンバー内】PCTG
容量(mL)250
硬度【最大投入】5Mohs
材質(刃)ステンレス
投入口幅(mm)最大10
アズワン品番64-8924-52
オートクレーブの可否可
1パック(5個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。