粉砕機/ブレンダー/ミル :「破砕機」の検索結果

粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,098,000 税込1,207,800
63日以内出荷

おすすめ人気ランキング