粉砕機/ブレンダー/ミル :「電動 ミル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
連続運転万能粉砕器。
2種類の粉砕ヘッド使用により広範囲で使用可能です。
本体とヘッド(カッター式、ハンマー式)を選んでご購入下さい。
硬くてもろいサンプル用のハンマー式粉砕とやわらかい繊維質のサンプルに適したカッター式があります。
ヘッド内のふるいを選ぶことにより、希望の粒度を得ることができます。
アズワン品番1-8007-01
仕様本体ベーシック
TGK品番969-63-80-07
材質ステンレス
寸法(mm)320×300×380
質量(kg)9.7
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
モーター出力(W)500
モーター入力(W)1000
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])3000~6500
1個
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01
仕様本体(M21カッタ-付)
材質(粉砕室)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.6
容量(mL)(粉砕室)250
外形寸法(mm)170×170×350
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
回転数20000rpm
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
63日以内出荷
新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。
高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。
含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。
粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21
商品タイプ本体
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。