粉砕機/ブレンダー/ミル :「分離」の検索結果
関連キーワード
粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ
質量(kg)5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
モーター(W)1200
定格時間(分)1
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
粉砕容器と本体モータ部は分離式。3mm厚の頑丈なステンレス容器で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。WC-3Cは0℃以下の容器内温度が要求される冷凍ものの粉砕、融点の低い薬品や熱可塑性プラスチックの粋砕に便利です。
質量(kg)5
回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時)
電源AC100V 50/60Hz 1200W
外寸法(mm)Φ170×H330
容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。