粉砕機/ブレンダー/ミル :「粉砕」の検索結果
関連キーワード
スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。 鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。 粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。
材質(うす・ハンマー)ジルコニア、(カバー)シリコンゴム
寸法(mm)320×356×790
質量(kg)15
ストローク60mm、100rpm(50Hz)/120rpm(60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
タイマー最大60分
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
5日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。