MSシリンジフィルター GF(グラスファイバー) 100個入り大阪ケミカル¥9,498税込¥10,448
1セット(100個)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
ラボミル2大阪ケミカル当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数20000(rpm)アズワン品番5-3402-51
ハンドクラッシャー大阪ケミカル(6件のレビュー)当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
ワンダーブレンダー WB-1大阪ケミカル当日出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01型式WB-1容量(mL)150アズワン品番5-5006-01付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ質量(kg)3.6電源AC100V、50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000本体寸法(mm)134×270モーター(W)700寸法(Φ×高さH)(mm)134×270モーターAC100V、700W、50/60Hz
ミニブレンダー大阪ケミカル(1件のレビュー)当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21
ワンダークラッシャー WC-3大阪ケミカル当日出荷
幅(mm)170高さ(mm)330奥行(mm)170電源(V)単相100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])0~28000処理容量(mL)150
MSシリンジフィルター PP 100個入り大阪ケミカル¥6,498~税込¥7,148~特価
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
ラボミル2プラス大阪ケミカル当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)サイズ180×145×285mm品名ラボミル2プラス電源AC100V 50/60Hz 235W定格5分コード長さ(m)1.7使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30回転数10000~20000(rpm)アズワン品番5-3402-52
D3V-10用V字カッター(真空焼入)大阪ケミカル当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター(真空焼入)
交換用フタ大阪ケミカル当日出荷
型番PN-J24サイズ(mm)Φ105×33アズワン品番5-3404-12
ラボミル用大阪ケミカル当日出荷から5日以内出荷
ディスポ容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
D3V-10用ミルカッター(真空焼入)大阪ケミカル当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター(真空焼入)
ラボ用ポータブル錠剤粉砕機オプション大阪ケミカル¥18,980税込¥20,878
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番102-7447種別滅菌済ディスポ容器(10個入)材質容器:PP製幅(mm)80高さ(mm)65質量(g)450奥行(mm)80
D3V-10用ミルカッター大阪ケミカル当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用ミルカッターになります。
トラスコ品番456-0914材質ステンレス(SUS420)質量(g)41品名ミルカッター
D3V-10用V字カッター大阪ケミカル当日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10の交換用V字カッターになります。
トラスコ品番456-0931材質ステンレス(SUS301)質量(g)17品名V字カッター
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
磁製ボールテラオカ(ANEX)税込¥1,648~¥1,498~
一般ふるい枠テラオカ(ANEX)税込¥5,828~¥5,298~