粉砕機/ブレンダー/ミル :「3M コーティング」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3mm厚の頑丈なステンレス容器、SUS304製カッターと特許の容器フタで構成される粉砕槽で、生薬、穀物、薬草、錠剤や鉱物等、乾燥したものなら瞬時にほとんど粉砕します。糖衣錠やコーティングフィルムを持った錠剤でも、フィルムごときれいに粉砕します。粉砕槽が脱着式になっており、試料の取り出しや容器の洗浄が簡単で、環境汚染の心配が少なく、多種類の粉砕ができます。耐熱性に優れた高性能なモーターを装備したアブソルート・モーターユニットは、極めて長時間の連続運転が可能です。ドライブ方式は超高速回転に耐えるボールベアリング構造で、オールメタル・ドライブ方式を採用しています。
用途生薬、薬草、錠剤、鉱物、木片等の粉砕
付属品SUS容器300mL(カッター組み込み済、標準フタ)
材質[容器・刃]ステンレス(SUS304)
寸法(mm)185×220×330
質量(kg)6.5(容器セット時)
タイプ中粉砕・微粉砕・乾式
回転数(min-1[r.p.m])[高速]37000、[可変]1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
電気容量(W)975
最大処理容量(mL)150
アズワン品番5-3400-01
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×220×330
1個
¥259,800
税込¥285,780
12日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。