粉砕機/ブレンダー/ミル :「OSA」の検索結果
関連キーワード
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23)
材質容器・刃/ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.4
容量(mL)300
消費電力(W)220(定格3分)
回転数(min-1[r.p.m])22000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3404-21
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。
クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400
寸法(mm)(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)35
質量(kg)2.7
仕様手動式
トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。
寸法(Φ×mm)98×183
材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)
回転数(min-1[r.p.m])21000
容量(mL)100(粉砕容量/50)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
質量(g)710
付属品クリーニングブラシ(非売品)
アズワン品番5-3403-21
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過
材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
粉砕後の試料の取り出しが便利なように、本体が約140度傾倒するリクライニング式になっています。 ●植物繊維やセラミック材料などの前処理に便利です。 ●容器部や粉砕カッターは錆に強いステンレスを採用しています。
付属品微粉砕フタ・ブラシ
トラスコ品番456-0884
幅(mm)170
質量(kg)10
容量(mL)380
高さ(mm)300
奥行(mm)170
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])25000
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。
粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01
型式WB-1
容量(mL)150
アズワン品番5-5006-01
付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ
質量(kg)3.6
電源AC100V、50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体寸法(mm)134×270
モーター(W)700
寸法(Φ×高さH)(mm)134×270
モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330
回転数(min-1[r.p.m])0~28000
電源AC100V・50/60Hz
定格時間1分
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(V字カッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0949
材質ステンレス(SUS301)
質量(g)17
品名V字カッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ180×145×285mm
品名ラボミル2
電源AC100V 50/60Hz 235W
定格5分
コード長さ(m)1.7
使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数20000(rpm)
アズワン品番5-3402-51
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
WC-3用のカッターアセンブリです。
適合機種WC-3、WC-3L
種別カッターアセンブリ
材質SUS420
アズワン品番61-9639-13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
最大処理量400mlとワンダーシリーズ最大の機種です。
V字刃とミル刃の4枚刃です。
粉砕後の試料の取出しが便利な180度回転のリクライニング式です。
D3V-10用の真空焼入刃(ミルカッター)になります。
硬い試料(コンクリートや鉱石など)を粉砕する際に標準のカッターでは摩耗が激しい場合、摩耗の程度を軽減します。
トラスコ品番456-0922
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)41
品名ミルカッター(真空焼入)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ニューパワーミルやエキストリームミルで使用できる75mLSUS容器セットです。
適合機種PM-2005、PM-2005m、MX-1100XTM、MX-1200XTM
処理容量(mL)75
アズワン品番63-4259-85
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなど
サイズ(mm)Φ115×43
アズワン品番5-3400-13
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
700W 1馬力のモーターを装備しています。特殊鋼で作られた強靭な一枚刃とワーリング社独自の容器形状とが相まって素晴らしい液化、乳化や粉砕が効率よく行われます。本体のモーターハウジングはエポキシコーティングされ、常に清潔さを保ちます。回転数は高速と低速を選択できる2スピード型です。
付属品1000mL SUS容器付
TGK品番149-63-81-11
寸法(mm)190×200×365
質量(kg)5.5
容量(mL)1000 SUS容器付
電源(V)100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])18000(高速)、14000(低速)
電気容量(W)700
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3種類の容器が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
付属品大ガラス容器、小ガラス容器、プラスチック容器、専用ブラシ
質量(kg)1.7(大ガラス容器使用時)
サイズ180×145×285mm
品名ラボミル2プラス
電源AC100V 50/60Hz 235W
定格5分
コード長さ(m)1.7
使用容量(mL)(最大)大ガラス容器/200、小ガラス容器/50、プラスチック容器(AS樹脂)/30
回転数10000~20000(rpm)
アズワン品番5-3402-52
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1パック(5個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
硬いプラスチック板から軟らかいプラスチックチューブまで硬軟に関係なく粉砕できます。5種類のフィルターメッシュで広範囲な処理が可能です。頑丈な本体と強靭なカッターでスピーディーに粉砕します。0~3,000回転の無段変速機により回転数を自由に設定できます。カッター部は取り外し可能で、お手入れも楽々。
用途各種樹脂試料等の粉砕に。
付属品フィルターメッシュ(20・40・60)
材質粉砕室/鋳鋼(FC20)、回転刃・固定刃/ダイス鋼(SKD11)
容量(mL)150
消費電力(W)200
回転数(min-1[r.p.m])0~3000
電源AC100V 50/60Hz
アズワン品番5-3410-01
質量(kg)13
トラスコ品番752-5079
ホッパーサイズ(mm)Φ62×122
1台
¥429,800
税込¥472,780
5日以内出荷
エキストリームミルの交換用容器セットです。
幅(mm)115
材質/仕上SUS304
高さ(mm)135
質量(g)1475
奥行(mm)115
番号コード:523-6240
対応機種MX1100XTM、MX1200XTM
アズワン品番61-8322-43
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。
専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。
幅(mm)175
質量(kg)2.9
高さ(mm)390
奥行(mm)190
電源(V)単相100
消費電力(W)280
1個
¥799
税込¥879
12日以内出荷
1
2
次へ
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。