絞り込み
ブランド
- ケニス
- 大阪ケミカル(32)
- IKA(22)
- 三商(21)
- アズワン(12)
- コクゴ(4)
- WARING(ワーリング)(3)
- クイジナート(3)
- イカジャパン(3)
- エスコ(2)
- クレオス(2)
- ニチカ(2)
- イワタニ(1)
- 三庄インダストリー(1)
- ベルソス(1)
- 協立理工(1)
- インターサイエンス(1)
- セントラル科学貿易(1)

ワーリング プラネタリミキサー
ケニス¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード寸法(mm)235×415×450質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時)高さ(mm)215容量(L)約6電源(V)AC100(50/60Hz)350W回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速)開口寸法(mm)Φ220底面(Φmm)110
粉砕器(ワーリングブレンダー)
ケニス¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
ワーリングブレンダー
ケニス¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W