8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製 寸法(mm)本体/190×200×190 質量(kg)4.5 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190 質量(kg)4.5 回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部) 寸法(mm)207×195×325 質量(kg)7.2 容量(mL)900 回転数(min-1[r.p.m])30000 電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30 材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール 処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
材質PTFE 容量(L)1
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード 寸法(mm)235×415×450 質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時) 高さ(mm)215 容量(L)約6 電源(V)AC100(50/60Hz)350W 回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速) 開口寸法(mm)Φ220 底面(Φmm)110
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷

粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)