粉砕機/ブレンダー/ミル :「安全装置」の検索結果
関連キーワード
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部)
寸法(mm)207×195×325
質量(kg)7.2
容量(mL)900
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋
材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)
寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80
質量(kg)25
電源AC100V、50/60Hz、750W
安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付
処理能力5~10kg/h
1個
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。