粉砕機/ブレンダー/ミル :「撹拌機」の検索結果

粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面に取り付けられたスピードコントロールダイヤルで11段階の速度調整が可能です。 ミキサー動作中の吹きこぼれや跳ね返りを防止するガード付です。 過負荷になると、モーターを保護するために本体が停止するサーマルプロテクト機能を搭載しています。 付属のアタッチメントを使い分けることで、試料の粘度に応じた撹拌・混合が可能です。
付属品ワイヤーホイップ/パドル/デューフック/スプラッシュガード 寸法(mm)235×415×450 質量(kg)15.7(ホイップ・SUS容器取付時) 高さ(mm)215 容量(L)約6 電源(V)AC100(50/60Hz)350W 回転数(min-1[r.p.m])110~938(11段変速) 開口寸法(mm)Φ220 底面(Φmm)110
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷