凍結粉砕器(マイクロチューブ用)ケニス4日以内出荷
マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
蝶ネジ締付け冶具式粉砕容器ケニス7日以内出荷
粉砕容器の蓋の開け閉めを容易にするために、蝶ネジと特殊な形状の冶具とを組合わせる構造を採用した、簡単確実に開閉できる粉砕ポットです。 一般的な六角穴ボルト式の蓋で複数個所のネジを開け閉めするような煩雑な手間が省け、ボルト穴が無いので洗浄もたやすくできます。
卓上強力粉砕器ケニス7日以内出荷
ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬)寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80質量(kg)25電源AC100V、50/60Hz、750W安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付処理能力5~10kg/h
ロータリークラッシャーケニス7日以内出荷
少量の粉砕に適した安全装置付の粉砕器です。 30000rpmの超高速回転で、30秒で数十ミクロンまで微粉砕が可能です。 フタがクランプ式なので開閉が楽に行え、清掃しやすい構造です。 コンパクトサイズでスペースをとりません。
材質ステンレスSUS304(接粉部)寸法(mm)207×195×325質量(kg)7.2容量(mL)900回転数(min-1[r.p.m])30000電源AC100V、50/60Hz、1.2kW
粉砕器(ワーリングブレンダー)ケニス4日以内出荷
多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製寸法(mm)本体/190×200×190質量(kg)4.5電源AC100V、50/60Hz、700W
ワーリングブレンダーケニス4日以内出荷
700W(1馬力)の強力なブレンダーで、粘性の高い試料も粉砕、乳化、液状化できます。 低速・高速のスピード調整ができ、低速で粗粉末処理をし、高速で微粉砕できます。
寸法(mm)190×200×190質量(kg)4.5回転数(min-1[r.p.m])低速:14000、高速:18000電源AC100V、50/60Hz、700W
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥747,999¥679,999
ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)税込¥549,999¥499,999
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥74,778~¥67,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥102,278~¥92,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥103,378~¥93,980~
ミックスローターMMK SCIENTIFIC税込¥76,978~¥69,980~
撹拌機MMK SCIENTIFIC税込¥241,780~¥219,800~