粉砕機/ブレンダー/ミル :「タイ」の検索結果
関連キーワード
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。
液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。
1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。
軟組織・硬組織の粉砕に。
DNA・蛋白質の抽出に。
アズワン品番1-6161-02
材質めのう
厚さ(mm)10(ウレタン被覆)
寸法(mm)Φ49×100
1個
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm
アズワン品番4-461-01
1個
¥305,000
税込¥335,500
当日出荷
ボール型容器が回転し、試料を混合します。
容器内部の2ヶ所のスクレーパーにより、作業効率がアップします。
タイマー機能搭載で、連続運転切り替えが可能です。
回転数を調節でき、回転方向も切り替えスイッチにより正転・逆転を選択できます。
ボール型容器は本体から取り外しが容易です。
材質本体/SPCC、ボール容器/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])4~56
電源AC100V、50/60Hz
回転制御フィードバック制御
電源コード3Pアース付コード(2P-3P変換アダプター付)
タイマーゼンマイ式最長60分
傾斜角度(°)90°(水平~垂直)
粉砕能力が非常に高くサニタリー仕様ですので清潔に使用できます。食品・医薬品の粉砕や少量・多品種の粉砕に適しています。硬い試料も粉砕できます。分解して洗浄できます。場所を取らないコンパクトタイプです。
仕様粉砕後粒径(μm):30程度(素材により異なる) 、接粉部材質:ステンレス(SUS304)、容器サイズ(mm):Φ167×83
質量(kg)12
容量(L)1.5
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(回転数調整機能付き)
電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグ付き
モーター1500W
電源コード(m)2
サイズ(mm)269×175×380
アズワン品番1-3579-11
1台
¥482,000
税込¥530,200
7日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。