粉砕機/ブレンダー/ミル :「30ml 容器」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。
別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。
OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。
OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。
回転数20,000rpm
寸法(mm)W180×D145×H285
質量(kg)1.7
付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
1台
¥34,700
税込¥38,170
6日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。