粉砕機/ブレンダー/ミル :「粉砕」の検索結果

粉砕機・ブレンダー・ミルとは、サンプルを液化・乳化・粉砕するための器具です。医学や理科学的な試験や研究の場を中心に利用されることが多いです。岩石、種子、錠剤、木片、骨などを短時間で粉砕・液化など目的の様態にできます。ハンディータイプで、手振りで少量の衝撃粉砕ができるミル、最大4Lの処理ができるブレンダーなど用途にあわせて選ぶことができます。本体と容器部が分離式でサンプルの取り出しや容器の洗浄が簡単にできるものもあります。
関連キーワード
119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400 寸法(mm)(ホッパー)120×110×70 クランプ幅(mm)35 質量(kg)2.7 仕様手動式 トラスコ品番390-7716
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

粉砕室は本体から取り外せますので、清掃が容易です。
アズワン品番5-4028-01 仕様本体(M21カッタ-付) 材質(粉砕室)ステンレス(SUS304) 質量(kg)6.6 容量(mL)(粉砕室)250 外形寸法(mm)170×170×350 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5(3Pプラグ) 回転数20000rpm
1台
1,198,000 税込1,317,800
63日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番149-63-80-01 型式WB-1 容量(mL)150 アズワン品番5-5006-01 付属品微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg)3.6 電源AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 本体寸法(mm)134×270 モーター(W)700 寸法(Φ×高さH)(mm)134×270 モーターAC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

トッケン凍結粉砕器
液体窒素を乳鉢に入れてすりつぶすなど、手間のかかる試料の凍結粉砕を、強く振るだけで行うことができます。 耐腐食ステンレスを使用し、オートクレーブ滅菌が可能です。 液体窒素がない場合はディープフリーザーで凍結粉砕可能です。
仕様内容量Φ24×20mm セット内容本体×2、クラッシャー×2、ゴムマット×1、ハンドル×1、容器ばさみ×2 材質(本体)オールステンレス 処理容量(mL)0.5以下(試料により異なる)
1個
77,880 税込85,668
4日以内出荷

クラッシャー(ハンマータイプ) 三庄インダストリー 動画あり
6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
672,999 税込740,299
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉式ですのでサンプルの飛び散り等の心配がなく、凍結粉砕を簡単に行えます。 セルをサンプル別に使い分けることによりコンタミを防止します。 ディープフリーザーが利用可能で、クールミルはオートクレーブ滅菌可能です。
セル(mm)Φ20×20
1個ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多回数、多種類の試料作製を必要とする研究向けに適した粉砕器です。 お餅などの粘土質の試料を粉砕、乳化できます。
付属品ボトルカップ(BC250)/容量250mL ガラス製 寸法(mm)本体/190×200×190 質量(kg)4.5 電源AC100V、50/60Hz、700W
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大阪ケミカル小型高速粉砕器
容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で、錆に強く、硬い鉱石類にも対応できます。 粉砕容器は分離でき、試料の取り出しや洗浄が簡単です。 WC-3Lは微粉砕処理ができる専用蓋付です。 WC-3Cは粉砕容器を冷却でき、0℃以下が要求されるチョコレートなどの粉砕にも便利です。
寸法(mm)170×170×330 回転数(min-1[r.p.m])0~28000 電源AC100V・50/60Hz 定格時間1分
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BHA-6 ビーズ式粉砕機 アズワン 動画あり
省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
種別220×355×210mm アズワン品番4-461-01
1個
305,000 税込335,500
当日出荷

FHM-M1 凍結粉砕ハンディミル アズワン 動画あり
「ハンディー単球ミル(1-6082-02)」にウレタン被覆した、保冷タイプの手振り粉砕機です。 液体窒素(-196℃)を容器に入れてサンプルを凍らせ粉砕します。 1g程度の少量サンプルの粉砕に適しています。
用途筋肉・酵母・毛髪・骨等の粉砕に。 軟組織・硬組織の粉砕に。 DNA・蛋白質の抽出に。 アズワン品番1-6161-02 材質めのう 厚さ(mm)10(ウレタン被覆) 寸法(mm)Φ49×100
1個
39,700 税込43,670
当日出荷

1個ほか
3,240 税込3,564
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様コード番号:0004425000 材質チューブ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-3878-11
1箱(10個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
欠品中

1個
9,990 税込10,989
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにBC250Mの容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。(BC・BCPLUSには標準装備)
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.6 高さ(mm)290 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280 替刃仕様PN-T06
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロチューブにクラッシャーと試料を入れ、液体窒素で凍結後マイクロチューブごと振ることで試料を粉砕します。 SK-200はSK-100より破砕力が約1.5倍強力です。
セット内容アウターケース×1、チューブホルダー×1、クラッシャー×10、マイクロチューブ×30 材質アウターケース:アクリル・デルリン チューブホルダー:アルミ合金・シリコンゴム クラッシャー:ステンレススチール 処理容量(mL)チューブ1本当り約0.5以下(試料により異なる)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド内に装着し、容易に取り替えできます。ふるいの目の大きさにより粒度が決められます。
仕様ふるいの目の大きさ:4.0mm 番号コードT:2939600 アズワン品番61-0005-69
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0892 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプタイマー付 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])16000~24000 処理容量(mL)150
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

大阪ケミカル微粉砕フタ
材質ステンレス(SUS304) 対応機種PM-2005m、ABS-W、MX-1100XTM、MX-1200XTM、WB-1、WC-3Lなど サイズ(mm)Φ115×43 アズワン品番5-3400-13
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

ON/OFFのみのシンプル機能を備えたMT-1のモーターユニットにCAC33の容器セットを標準装備したモデルになります。 専用のアダプタ(PN-MW01)を使用すればOSTER社のバラエティに富んだ豊富な容器を利用することが出来ます。
用途錠剤の粉砕や食品分析の前処理として様々な食品の粉砕が可能です。 幅(mm)175 質量(kg)2.9 高さ(mm)390 奥行(mm)190 電源(V)単相100 消費電力(W)280
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イカジャパン粉砕容器
二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。
1個(1個)
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)粉砕容器 80mL
容量(mL)80
1台
79,900 税込87,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消耗品セット。MMT40用
種別スペアパーツセットA-MMT40.100 アズワン品番61-4946-01
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷

粉砕機A10 basic 用アクセサリー。A10 ベーシックに標準付属。
種別還元爪 アズワン品番61-4946-06
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷

仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s 付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4) 材質粉砕チャンバー:SUS316L 寸法(mm)試料の最大投入:6 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])範囲:25,000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250 許容周囲温度(℃)5-40 アズワン品番69-1145-85 過負荷保護 周囲湿度(%)許容:80
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

用途乾式粉砕脆い試料用(例えば白陶土、石膏、顔料、錠剤など)溶媒(溶液)でふやかせてからの粉砕も可能 タイプボールミルチューブ ガンマ線滅菌処理済みボールミルタイプ 処理量(mL)20
1箱(20個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)粉砕容器 250mL
容量(mL)250
1個
89,900 税込98,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式粉砕器で容器は使い捨てチューブを採用しているため、コンタミの心配がありません。 実回転数・設定回転数・タイマーをデジタル表示で確認できます。
付属品粉砕用チューブMT40(10個組) 寸法(mm)180×300×212 質量(kg)2.8 容量(mL)100 電源(V)100~120/220~240(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])5000~25000 アズワン品番65-1919-65 タイマー5秒~3分
1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷

ステンレスカッター付き使い捨て粉砕容器はモース硬度5(例:マンガン・りん灰石など)の粉砕が可能です。容器は半透明プラスチック製で、粉砕状態を確認しながら作業ができます。加えて、耐薬品性や耐熱性にも優れています。
種別使い捨て粉砕容器 アズワン品番61-4945-95
1箱(100個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

150mlのミル容器(微粉砕)と2LのSUS&ポリカーボネート容器(粗粉砕・混合・かくはん)があり、本機種1台で3つの用途に使用できます。エキストリームミルはワーリング社が開発した最新のモーターユニットに3mm厚のステンレス製粉砕容器を搭載した最新モデルです。
用途乾燥した岩石や、生薬、錠剤、穀物や木片などの粉砕。 トラスコ品番456-0906 セット内容150mL SUS容器セット 材質容器・カッター:ステンレス(SUS304) 幅(mm)220 高さ(mm)360 タイプ無段変速 奥行(mm)220 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])1300~18000、24000(パルス) 処理容量(mL)150
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm)300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg)25 電源AC100V、50/60Hz、750W 安全装置蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷

1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400 質量(kg)8.5 硬度モース硬度5 回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000 電源(AC V)100~240 50/60Hz モーター出力(W)1000 投入口幅(mm)7 最大処理量(mL)2000
1個
559,800 税込615,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21 商品タイプ本体
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

容量250mLのPC制粉砕容器(A-11-4)は、A-11-6ダブルカッターとセットで使用します
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

単球ポットミル用粉砕機です。ポットミル内の単球が左右に振動することで粉砕します。凍結粉砕用。タイマー付(0~30分任意設定)。粉砕スピードをつまみで調整できます。
質量(kg)10.5 電源AC100V 50/60Hz 50W 試料質量(g)粉砕:1~2(目安) 周波数振動周波数:0~300cpm 振幅(mm)35 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×280×230
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷