4ページ目: 水栓柱・パン

水栓柱・パンとは、柱状の水道設備と水受けのことです。ステンレスや樹脂などさまざまな素材でできた水栓柱・パンは、庭への水道増設の際に便利なアイテム。ペット用のシャワーがついた水栓柱などライフスタイルに合わせて庭をカスタマイズすることができます。水栓柱は寒冷地での利用の際には水抜き機構をもつ不凍水栓タイプが良いでしょう。また木製の化粧カバーや陶器製のパンなどデザイン性の高いタイプもあり、インテリアとしてもおすすめです。
422件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,800税込6,380
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
木調ガーデンパン カクダイ木調ガーデンパンカクダイ
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
排水工事が必要排水共栓付き(呼40VU管用)ゴム栓なし
材質硬質発泡ウレタン
ステンレスシャワー水栓柱(ペット用) カクダイステンレスシャワー水栓柱(ペット用)カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付きペット用の洗い流し、泥落としに最適シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き鏡面仕上げシールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)ホース長さ(m)0.8
上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型) カクダイ上部水栓型ステンレス水栓柱(ショート型)カクダイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水栓の吐水口が360°回転します。ショート型のため邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。下給水タイプ固定コマ仕様鏡面仕上げ
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、給水管・継手:PVC(HI仕様)
屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ) カクダイ屋外手洗いセット(ウィンザーⅡ)カクダイ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
散水栓ボックスの上に設置、または移動水栓柱として使用できます。手洗鉢には立形水栓がセットされており玄関前の屋外手洗いとして最適
付属品給水ホース2本・ネジ口金・万能口金・ホーセンド2個材質表面:陶器、給水ホース:ステンレス、Si
岩肌ガーデンパン カクダイ岩肌ガーデンパンカクダイ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
排水工事が必要排水共栓付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
ガーデンパン カクダイガーデンパンカクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
排水工事が必要排水共栓付き(呼40・50VU管用)ゴム栓付き(くさりなし)
材質コンクリート
水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品 前澤化成工業水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品前澤化成工業
8,980税込9,878
1個
3日以内出荷
水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品 前澤化成工業水栓柱80角 みかげ 日本水道協会認証品前澤化成工業
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
水道用HI塩ビ管配管バルブソケット接合。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
水栓柱 上水道・給水関連 前澤化成工業水栓柱 上水道・給水関連前澤化成工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
周囲の景観にマッチしやすいアイボリーカラーです。樹脂製水栓柱の定番。水道用塩ビ配管バルブソケット接合。
水栓柱 2×900みかげ 前澤化成工業水栓柱 2×900みかげ前澤化成工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
シンプルで落ち着いたみかげ調の外観は周囲の景観にマッチします。錆や衝撃に強い特性を持つ樹脂製。水道用塩ビ配管袋ナット(TSユニオン)接合。
関連資料(0.17MB)
散水栓ボックス MSシリーズ 前澤化成工業散水栓ボックス MSシリーズ前澤化成工業
8,980税込9,878
1個
4日以内出荷
軽量で丈夫、耐食性にすぐれたオール樹脂製(MS-2SUS除く)です。豊富なラインナップを揃えています。
材質本体:ABS製、蓋:PVC製関連資料(0.06MB)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。水抜栓を2本または3本まとめて操作できる「一括操作タイプ」水抜栓・ドレンバルブを連動操作できる「給湯対応タイプ」便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 補修プレート竹村製作所
4,698税込5,168
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×162
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 3台用補修プレート竹村製作所
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 2個用スイッチボックス竹村製作所
839税込923
1個
4日以内出荷
壁埋込用のスイッチボックスです。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション材質PVC質量(kg)0.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大102×109×45
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 中継端子ボックス竹村製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
宅内に配線する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120×74×34施工内容露出(1個用スイッチボックスに適合)
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドルなし)セット 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ NRZ-D駆動部(手動ハンドルなし)セット竹村製作所
44,980税込49,478
1セット
6日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 6台用補修プレート竹村製作所
7,798税込8,578
1枚
4日以内出荷
操作盤の交換修理をする際、現行製品と旧製品の操作盤の大きさが合わない場合にご利用ください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの補修プレート材質SUS304寸法(高さH×幅W)(mm)120.6×254
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。水温センサ付「自動水抜きタイプ」。水温が+1℃以下になると水温センサが感知して自動的に水を抜きます。通水の際には、スイッチを押してください。
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置オプション 露出ボックス竹村製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
壁に埋め込まず、露出させて設置する際に使用します。
用途電動式水抜栓開閉装置オプション質量(kg)0.09外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最大120.6×116×50施工内容露出
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部2台を1つのスイッチで連動操作できます。さらに駆動部1台を1つのスイッチで操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部竹村製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤 竹村製作所電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤竹村製作所
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部3台を3つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
アイスマール専用浸透マスカバーセット 竹村製作所アイスマール専用浸透マスカバーセット竹村製作所
3,598税込3,958
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマール専用の浸透マス、カバーのセットです。セット内容浸透マス、カバー、ビニルシート材質再生PP質量(kg)0.8容量(L)排水:9.1
アイスマール 伸縮式固定バンド 竹村製作所アイスマール 伸縮式固定バンド竹村製作所
5,598税込6,158
1個
14日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールを外壁などに固定したり、ぐらつき防止にご利用ください。質量(kg)0.08適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
アイスマール ウッドデッキ固定金具 竹村製作所アイスマール ウッドデッキ固定金具竹村製作所
18,980税込20,878
1セット
10日以内出荷
用途蛇口一体型デザイン不凍水栓柱 アイスマールをウッドデッキに取り付けるための器具です。質量(kg)0.7適合サイズ(Φmm)34主要材質SUS304
不凍水栓柱 D-X3W 竹村製作所不凍水栓柱 D-X3W竹村製作所
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304ベージュメタル使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下吐水口径(Φmm)13
アイスマール 手洗器セット 竹村製作所アイスマール 手洗器セット竹村製作所
48,980税込53,878
1セット
10日以内出荷
用途コンパクトな手洗器です。アイスマールとセットでお使いください。適合排水管:VU40セット内容手洗器、排水管(700mm)、目皿、取付部品、継手材質FRP製(ゲルコート仕上げ)質量(kg)1.4サイズ(mm)□250×H81
マルチシンク エスコマルチシンクエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
不凍水栓柱 カクダイ不凍水栓柱カクダイ
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷
水栓を取付けた状態で360°回転できます水抜き操作により水栓柱内の水を地中に排水することで水栓柱の凍結を防止吸気機構付き内部一式を抜き出して保守、点検ができます
材質(表面・金具・給水管)アルミニウム・青銅・ステンレス
スロップシンク カクダイスロップシンクカクダイ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
予洗いやつけ置き洗いに便利な多目的シンク陶器製流し用排水金具(430-050-38)付きバックハンガー(250-008)付き
材質陶器製質量(kg)25
ガーデンシンク450S サンコー(三甲)ガーデンシンク450Sサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):428●外寸長辺(mm):448材質強化PPミカゲ容量(L)15.4RoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)180
昭和レトロ流し台モルタル仕上げ KMシリーズ 玉川窯業昭和レトロ流し台モルタル仕上げ KMシリーズ玉川窯業
40,980税込45,078
1セット
15日以内出荷
昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
昭和レトロ流し台モルタル仕上げ Lサイズ 玉川窯業昭和レトロ流し台モルタル仕上げ Lサイズ玉川窯業
40,980税込45,078
1セット
15日以内出荷
昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
昭和レトロ流し台モルタル仕上げ Mサイズ 玉川窯業昭和レトロ流し台モルタル仕上げ Mサイズ玉川窯業
40,980税込45,078
1セット
15日以内出荷
昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
昭和レトロ流し台モルタル仕上げ SSサイズ 玉川窯業昭和レトロ流し台モルタル仕上げ SSサイズ玉川窯業
43,980税込48,378
1セット
15日以内出荷
昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
昭和レトロ流し台モルタル仕上げ 角型 玉川窯業昭和レトロ流し台モルタル仕上げ 角型玉川窯業
40,980税込45,078
1セット
15日以内出荷
昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

水栓柱・パン