絞り込み

多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【丸型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンパン(ペット足洗い場)
テクノテック¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。付属品埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ材質本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木質量(kg)9.2色ホワイト耐荷重(kg)120サイズ(mm)本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287
PE手洗いユニットL10N
旭ハウス工業¥129,800~税込¥142,780~1台16日以内出荷屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1~3人用にカスタマイズ可能!用途・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)。・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)。・前後2ヶ所の排水口で排水可能。・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)。・運びやすい持ち手付き。・クランプなどで養生可能。・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。※清水補給は不要となります質量(kg)24高さ(mm)1358材質(本体)ポリエチレンタンク容量(L)汚水/220、清水/80
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 駆動部
竹村製作所¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から45日以内出荷非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜栓開閉装置 らいらっくNRZシリーズ 操作盤
竹村製作所¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部最大6台までを6つのスイッチでそれぞれ操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】
光合金¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷シャワー付不凍水栓柱【丸型】 【本州向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個11日以内出荷多目的不凍水栓柱シャワー付【角型】 【北海道向け】材質(本体)CAC406、SUS304材質(シール)NBR、HNBR最高使用圧力(MPa)1.0口径(Φmm)13使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥149,800~税込¥164,780~1個8日以内出荷逆流防止機構付低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
低損失型水抜栓 【北海道向け】
光合金¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷低損失型水抜栓 【北海道向け】材質(本体)CAC406材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体水道水(上水)最高使用温度(℃)35
ガーデンシンク ステンレストップ 混合水栓用
ニッコーエクステリア¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×200適合蛇口外径(Φmm)35
ガーデンシンク ステンレストップ 単水栓用
ニッコーエクステリア¥119,800税込¥131,7801個31日以内出荷質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×200適合蛇口外径(Φmm)29